絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真鍮ブラシ 剣型
ハンディ・クラウン¥639税込¥7031本当日出荷さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質(ブラシ部)真鍮材質(柄部)木本体寸法(縦×横×高さHmm)235×45×33RoHS指令(10物質対応)対応
木工用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状半丸目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
スピードファイル(マジック式)
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
タジマ サンダーSA-20型細目
タジマツール(TJMデザイン)¥669税込¥7361個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2381幅(mm)22色青高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ細目
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998~税込¥8,798~1箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
ハンドラッパー 赤粗仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12粒度#240厚さ(mm)5全長(mm)150色赤質量(g)28
ベルテックスパッド
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
180mm 5行 真鍮ブラシ
エスコ¥1,080税込¥1,1881個当日出荷先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等エスコ品番EA109EB-2全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57材質(ブラシ部)真鍮適合材金属・軟金属、スエードなど
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600色黒直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300色赤茶直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
スタビーヤスリ 3種セット 中目
ツボサン¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット。手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥189~税込¥208~1セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
ドレッサーホルダー替刃
粂田ギムネ製作所¥649税込¥7141個当日出荷ドレッサーホルダー専用の替刃です。グラインダー目詰まりを落とします。用途ドレッサーホルダー用替刃。仕様2回分(刃16枚、シャフト1本分)
EZケアー
道刃物工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!。【商品内容】。・シャープニングクロス。 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート。 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!。【こんな時に使用するのがオススメ!】。・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】。Q1.番手は何番ぐらい?。 →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?。 →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は。 EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?。 →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても。 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい?。 →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?。 →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は?。 →別売で3枚組で販売中です。用途彫刻刀の刃研ぎ材質樺材寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
DCCD-D耐水ディスク-223
FUJI STAR(三共理化学)¥6,798~税込¥7,478~1箱(100枚)当日出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。材質基材:紙(Cw)、砥粒:C砥材シリコンカーバイト適合材木工外径(mm)223
細工用10本型 平 荒目
ツボサン¥659税込¥7251本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)【平】7×2.5タイプ【目種】荒目
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から4日以内出荷シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
アルカンサス 三角
ABC¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アルカンサス 角
ABC¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
洋紙研磨紙 シート
冨士トンボ礦業¥429~税込¥472~1袋(10枚)当日出荷から翌日出荷木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
アルミニウム専用ワックス オーイデ サンダックス
大築(ダイチク)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300g)当日出荷【アルミニウム研削用ワックス オーイデ・サンダックス!】。研削前のひと塗りで、目詰まりを防ぎ迅速に研削継続可能。研削熱の発生を抑える効果で、仕上げ面を常に美しく保ちます。アルミに限らず多用途に使用可能。用途アルミニウム等難削材の切断、研削、研磨に。目づまりを防ぐ研削補助剤。材質脂肪酸、ロジンエステル、セタノール、アルコン
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
マジカルクロス
H&H¥439税込¥4831パック(2枚)当日出荷から翌日出荷黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。寸法(mm)約145×約145
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
スポンジ研磨シート
TRUSCO¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
スティキット フィニッシングロール 小巻き
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。用途手作業、オービタルサンダー用。パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)7000幅(mm)952018年トラスコ掲載ページ5 1322























![No.7ステンワイヤーブラシ4行 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926075-260108-02.jpg)