絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(343)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(437)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(230)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(341)
- 鉄(1,087)
- 銅・真鍮(511)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,295)
- ミニター(421)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(238)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(143)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
スチールウール
SK11¥529~税込¥582~1個当日出荷用途機械工具類のサビ落とし、床のワックス、ペンキ落としに。家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨材質スチールウール全長(mm)700適合材金属、木工、床面など
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
金柄ブラシBタイプ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ハンドル部が持ちやすい。オールステンレスなので錆びにくい。用途あらゆるところの洗浄など。トラスコ品番258-9079材質ステンレス0.3幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270質量(g)85毛丈(mm)18行数1植付(mm)65線径(mm)0.3
チューブブラシ継柄延長用
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8トラスコ品番259-1367材質シャフト:スチール(亜鉛メッキ)寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250全長(mm)1250摘要中間継柄質量(g)100ねじ径(inch)W3/8
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,390~税込¥7,029~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト![325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152002-140116-02.jpg)
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷仕様4行エスコ品番EA109DH-20全長(mm)325寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60毛丈(mm)20材質(ブラシ部)豚毛柄の形状直材質(ハンドル)竹
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂研削砥石サイズ(mm)45×12×5外形寸法(縦×横)(mm)150×12
限定品鉄工ヤスリセット3本組
E-Value¥589税込¥6481セット当日出荷PC柄鉄工ヤスリ3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。全長(mm)150材質(グリップ)プラスチック
ブラシ (スチール製)
エスコ¥330~税込¥363~1本翌日出荷軽量ハンドル。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー
ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
パール金属¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂色ブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14
六角軸金工ヤスリ(円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
Glass fibre pencil - 4mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
紐ヤスリ(#180)
エスコ¥725~税込¥798~1本(1本)当日出荷から翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸質量(g)30全長(m)2
面直し砥石 修正砥石 溝入り 詰まりにくい 水洗い可 面取り可 グレー
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面直し砥石で歪んだ面をきれいに修正できます。砥石の角割れ防止のため面取りを行うこともできます。溝付きのため砥泥が詰まりにくく、水洗いで簡単お手入れ!用途【ご使用方法】。・面直し砥石と修正したい砥石を数分間水につけます。・面直し砥石の溝の入っている側で水をかけながら、修正したい研石を削ります。・終わったら水洗いしてしっかりと乾燥させます。色グレーサイズ60mmx180mmx26mm質量(g)約500g
SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm
ベストツール¥289税込¥3181個当日出荷レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。トラスコ品番407-4578材質ブラシ部:真鍮全長(mm)225
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(レギュラーサイズ)【スチール・真鍮・ABスチール】
ベストツール¥819税込¥9011個当日出荷スチール・真鍮・ABスチールの異なる素材をブラシに使用した、レギュラーサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。大きな角度付ハンドルで力を入れやすく作業楽々でき、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。真鍮やスチール、錆びにくい新素材のABスチールの3本セットで、様々な用途に対応しています。用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-2550材質ブラシ部:スチール、真鍮、ABスチール全長(mm)225
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】
ベストツール¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-4627材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)175
ワイヤーブラシ
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆などを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)カーボンスチール接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57
細工用10本型 平 荒目
ツボサン¥659税込¥7251本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)【平】7×2.5タイプ【目種】荒目
細工用10本型 半丸 荒目
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ボンスターロールパッド
ボンスター¥199税込¥2191袋(9個)当日出荷細く柔らかな特殊鋼をたわし状に加工。ガンコな油汚れやコゲつきを手早く落とし、ピカピカに磨き上げます。 天然ヤシの実石鹸なので手にも自然にもやさしいです。 ソープパッドの石鹸はクリーム状にして擦り付けているので、乾燥させた後でもこぼれにくく使いやすいです。用途台所用品や自転車、オートバイのお手入れ、頑固な油汚れの研磨・清掃に。材質鉄(スチールウール)質量(g)59
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ソフトグリップ両刃ヤスリ
千吉¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。形状両刃タイプ鉄工用適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等色(グリップ)赤
真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行
SK11¥449税込¥4941本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ木柄ブラシ毛材真鍮線・4行材質(柄部)木
ステンワイヤーブラシ小判6行
SK11¥619税込¥6811本当日出荷サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ小判型毛材ステンレス線・6行















![[粗目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472287-180824-02.jpg)
![325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152002-140116-02.jpg)















![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462308-260624-02.jpg)