絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンワイヤーブラシ小判6行
SK11¥619税込¥6811本当日出荷サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ小判型毛材ステンレス線・6行
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 パキン
大塚刷毛製造¥508~税込¥559~1本当日出荷コシが強い商品です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など材質毛:パキン、柄:竹全長(mm)320毛丈(mm)約20穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
シートペーパー 5枚入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属
アルミニウム専用ワックス オーイデ サンダックス
大築(ダイチク)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300g)欠品中【アルミニウム研削用ワックス オーイデ・サンダックス!】。研削前のひと塗りで、目詰まりを防ぎ迅速に研削継続可能。研削熱の発生を抑える効果で、仕上げ面を常に美しく保ちます。アルミに限らず多用途に使用可能。用途アルミニウム等難削材の切断、研削、研磨に。目づまりを防ぐ研削補助剤。材質脂肪酸、ロジンエステル、セタノール、アルコン
空研ぎ研磨紙シート
日本研紙¥5,398~税込¥5,938~1冊(100枚)当日出荷から11日以内出荷柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(3枚)ほか4日以内出荷から9日以内出荷微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
ハンディーブラシ 直 塩ビ
SUN UP(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。材質塩ビ(PVC)全長(mm)210質量(g)55ブラシ長(mm)15
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
ハンドパット
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181セット(10枚)当日出荷最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型)寸法(mm)150×230色赤茶砥粒種類酸化アルミニウム
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
(2件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
1/3カットペーパー93X230 両面ネット
TRUSCO¥169~税込¥186~1セット(5枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93色赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
電着ダイヤモンドシート
アイウッド(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。寸法(mm)50×100
あしつけ替えパッド S(スリム)
SHINEX(シャイネックス)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。 大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。用途S(スリム)専用替えパッド材質不織布研磨剤粒度#80研磨面サイズ(mm)70×250
あしつけ棒 S(スリム)
SHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適材質不織布研磨剤粒度#80柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)70×250
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
サンディングスポンジ 中目
タワック¥419税込¥4611個当日出荷平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。塗装面・柱・プラスチックなどの仕上げ研磨、塗装・プラスチックの足つけなどに最適です。 平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。用途精密研磨、塗装面研磨作業。粒度800~1500寸法(mm)115×140
PC柄木工ヤスリセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(3本)当日出荷握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
PC柄鉄工ヤスリセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。材質(グリップ)プラスチック
スポンジサンダーブロックR
SK11¥609税込¥6701個当日出荷金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途衛生陶器用の汚れ落とし。材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)
精密チタンDヤスリ
E-Value¥549税込¥6041パック(3本)当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状平粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
チタンDシャープナー
E-Value(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
ネジリブラシロング P.P
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシです。素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛です。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。用途パイプの内側の汚れ落とし。全長(mm)約670タイプねじりブラシ・ロング材質(柄部)木材質(毛)PP線
U3型ブラシ ナイロン
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。用途水洗い、汚れ落し。タイプU3型材質(柄部)木材質(毛)ナイロン線・3行
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ
ツボサン¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から4日以内出荷技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
クロスワイヤーブラシ ステンレス
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。材質ステンレス寸法(mm)30×95×275質量(g)235RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
スポンジサンダー
アークランドサカモト¥299税込¥3291個当日出荷研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。用途木工作業・自動車補修、アルミのバリ取り・面取り、パテ形成、サビ取り全般材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ粒度♯100