絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 手研磨

プロの現場向け3M人気商品特集
5,861件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.22ステンワイヤーブラシ小判型 トップマン[工具・金物]

    No.22ステンワイヤーブラシ小判型

    トップマン[工具・金物]
    989税込1,088
    1本
    7日以内出荷
    ステンレスやアルミの磨き作業に
    仕様ステン 小判型目の粗さ#22
  • ヤスリ用ブラシ ミネシマ

    ヤスリ用ブラシ

    ミネシマ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシ。コシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。
    毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
  • アルミナ耐水研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン

    アルミナ耐水研磨紙 裏糊付

    ハルツォク・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
    種類裏糊付き砥粒アルミナ
  • スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    スリットフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。
    用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • 荒砥石(#400) 貝印

    荒砥石(#400)

    貝印
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石。ステンレス・ハガネ兼用です。切削能力が高いので刃線の変形やこぼれを直すのに適しています。直した後は中砥石~仕上砥石をご希望に応じてご使用ください。
    材質緑色炭化ケイ素(#400)寸法(mm)180×60×16ブルー
  • 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    三共 FRNZスポンジ研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
    用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
  • 六角軸金工ヤスリ(円すい型) サンフレックス

    六角軸金工ヤスリ(円すい型)

    サンフレックス
    998税込1,098
    1本
    当日出荷
    チャックで滑りにくい六角軸
    用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円すい型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
  • Glass fibre pencil - 4mm RS PRO

    Glass fibre pencil - 4mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。
    仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ

    クール・テック
    869税込956
    1袋(1枚)
    当日出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)50×75×厚さ3
  • 鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリセット (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
  • ハンドラッパー 三角 ツボサン

    ハンドラッパー 三角

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
  • ドレッサーホルダー替刃 粂田ギムネ製作所

    ドレッサーホルダー替刃

    粂田ギムネ製作所
    649税込714
    1個
    欠品中
    ドレッサーホルダー専用の替刃です。グラインダー目詰まりを落とします。
    用途ドレッサーホルダー用替刃。仕様2回分(刃16枚、シャフト1本分)
  • 両面鎌砥石    GCコンビ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両面鎌砥石 GCコンビ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
    用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
  • 研ぎ一番 3000 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研ぎ一番 3000

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
    用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
  • 細工用8本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用8本型 半丸 中目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
  • 細工用10本型 丸 荒目 ツボサン

    細工用10本型 丸 荒目

    ツボサン
    639税込703
    1本
    当日出荷
    市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)【丸】3.2タイプ【目種】荒目
  • アルカンサス砥石 ファーステック

    アルカンサス砥石

    ファーステック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
  • サンドブロック・シート iHelp

    サンドブロック・シート

    iHelp
    179税込197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
    用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
  • ボンスターソープパッド ボンスター

    ボンスターソープパッド

    ボンスター
    199税込219
    1袋(6個)
    当日出荷
    細く柔らかな特殊鋼をたわし状に加工。ガンコな油汚れやコゲつきを手早く落とし、ピカピカに磨き上げます。 天然ヤシの実石鹸なので手にも自然にもやさしいです。 ソープパッドの石鹸はクリーム状にして擦り付けているので、乾燥させた後でもこぼれにくく使いやすいです。
    用途台所用品や自転車、オートバイのお手入れ、頑固な油汚れの研磨・清掃に。材質鉄(スチールウール)+植物性石けん質量(g)89
  • ミニブラシ ミネシマ

    ミニブラシ

    ミネシマ
    199税込219
    1個
    欠品中
    ヤスリの目に詰まったプラスチックなどを取るのに便利なブラシです。 真鍮製のミニブラシです。 金属パーツの研磨、鬼斬、タミヤヤスリ目の清掃に最適です。
    寸法(mm)100×10×10ブラシ長(mm)15
  • チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸 ミネシマ

    チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸

    ミネシマ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 曲面、穴などの加工が得意な丸形状。
    形状粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約2.8
  • チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 ミネシマ

    チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平

    ミネシマ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。
    形状粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
  • 不織布研磨シート中目 iHelp

    不織布研磨シート中目

    iHelp
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
    用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!材質ポリエステル不織布幅(mm)15粒度中目#240相当厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)34耐熱温度(℃)130
  • ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm 3M

    ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm

    3M
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
    用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
  • スポンジ研磨材 2枚入り 3M

    スポンジ研磨材 2枚入り

    3M(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2枚)
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性があります。 目詰まりしにくく水洗いも可能です。
    用途金属の汚れ落としに。 木工品の研磨に。材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114
  • マイクロフィニッシュTセット アルゴファイルジャパン

    マイクロフィニッシュTセット

    アルゴファイルジャパン
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    セラミックブレードは刃付けをしていないため、手を切ったり、ワークをえぐったりする心配がありません。
    用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7880全長(mm)142直径(mm)Φ9
  • ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入 TRUSCO

    ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入

    TRUSCO
    119税込131
    1袋(5枚)
    当日出荷
    そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
    用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
  • ダイヤ両刃ヤスリ #140 TRUSCO

    ダイヤ両刃ヤスリ #140

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
    用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
  • 精密やすり 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    精密やすり 3本組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    564税込620
    1セット(3本)
    当日出荷
    よく使う3種類の形状の精密やすりセット 細かい部分のやすり掛けに。材質:鉄。サイズ:長さ:140mm(やすり部分 50mm、持ち手 45mm)。セット内容:・平×1 ・丸×1 ・半丸×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容平×1、丸×1、半丸×1材質形状平、丸、半丸全長(mm)140(持ち手:45))刃長(mm)やすり部:50包装形態pp袋
  • 一般刃物用砥石 中研ぎ用 SK11

    一般刃物用砥石 中研ぎ用

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。
    用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
  • ダイヤブリック 道刃物工業

    ダイヤブリック

    道刃物工業
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ミニハイスケアーで使用した、形の崩れたPVA、WA砥石の再成形、目詰まりの除去に。ミニハイスケアーでPVA、またはWA砥石を回転させダイヤブリックを表面に当てて砥石を削ります。※粉が飛ぶので防塵対策はしっかり行ってご使用ください。
    用途木彫全般寸法(mm)50×25×25適合材
  • 175mm ダブルヘッドブラシ(ナイロン) エスコ

    175mm ダブルヘッドブラシ(ナイロン)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    3日以内出荷
    材質ナイロン全長(mm)175質量(g)8線径(Φmm)0.12毛丈(mm)左:11.1、右:6.4材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)左:7.0×35、右:2.0×23
  • 130mm コテ型ブラシ(ナイロン製) エスコ

    130mm コテ型ブラシ(ナイロン製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    作業性に優れたコテ型ブラシ。
    エスコ品番EA109K-5質量(g)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
    材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
  • ダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石 TRUSCO

    ダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    目詰まりを起こし切れの悪くなったダイヤモンドカッターの刃先を2~3回切り込みを入れて下さい。 切れが復活します。 道具箱に収納しやすいサイズです。 コンクリート、タイル、瓦用などカッターの用途に関係なく使用できます。
    用途ダイヤモンドカッターのドレッシング専用砥石です。トラスコ品番206-8593粒度180材質/仕上WA質量(g)73.1サイズ(mm)20×20×100アズワン品番64-8756-23
  • クリーニングブラシC フッ素樹脂 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシC フッ素樹脂

    HAKKO(白光)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    適合HAKKO FT-710/HAKKO FT-720
  • ユニベックス 日本研紙

    ユニベックス

    日本研紙
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能! ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。 粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。 柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。 不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
    用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他寸法(mm)150×230
  • サンドペーパーセット 銀鳥産業

    サンドペーパーセット

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    94税込103
    1組
    当日出荷
    セット内容No.60×2枚・No.120×2枚・No.240×1枚寸法(幅W×高さH)(mm)93×227
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
手研磨