絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホーニングマスター
コーワ¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
白波線ワイヤーブラシ
ベストツール¥289税込¥3181本当日出荷従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としにトラスコ品番688-2131材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄幅(mm)23厚さ(mm)13.5全長(mm)225高さ(mm)50毛丈(mm)25毛材鋼線ワイヤー(波線型)行数3材質(ハンドル)木植付(mm)80線径(mm)0.3
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状角
ブライト900 ヴァリト+S
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット
YAMAZEN(山善)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型
竹ブラシ 太曲柄 ナイロン
SK11¥519~税込¥571~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約20毛材ナイロン
オレンジあしつけ棒
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷頑固なサビ・塗膜・水アカの除去作業に。スリットが入っているので、凹凸面に対してパットが食い込み研磨します。届きにくいところでも楽々作業できます。また、腰を屈めずに楽にそしてしっかりと研磨作業が行えます。蝶ナット止めなので取り替えも簡単です。用途波トタン屋根の足付け作業に粒度#80適合材波トタン屋根パッドサイズ(mm)約100×210×45
ラバースティック
TACT(タクト)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
鉄工ヤスリ 平 (鉄用)
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本当日出荷平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用
ミッチェル¥4,598~税込¥5,058~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
小判型ブラシ
エスコ¥1,270税込¥1,3971個(1個)当日出荷持ちやすい小判型ブラシです。PPの台に、PPの毛、水を含まないので乾きが早く衛生的です。材質ブラシ:PP全長(mm)125質量(g)90毛丈(mm)約20ブラシ寸法(mm)125×55×40
クイックカットヤスリ 10本組
ツボサン¥5,198税込¥5,7181セット欠品中最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
スーパーチップ(チップ部のみ)
NORITAKE(ノリタケ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。トラスコ品番856-4442タイプチップ部のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm
ベストツール¥289税込¥3181個当日出荷レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。トラスコ品番407-4563材質ブラシ部:ナイロン全長(mm)225
ワイヤーブラシ
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57
チタンDヤスリ215 3本組
ツボサン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
細工用8本型 平 細目
ツボサン¥849税込¥9341本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目
細工用5本型 平 荒目
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】13CUT/cm
細工用10本型 平 細目
ツボサン¥919税込¥1,0111本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)85目の粗さ細目目数【ヤスリ】32CUT/cm
細工用5本型 丸 荒目
ツボサン¥739税込¥8131本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状丸寸法(mm)【丸】5.5タイプ【目種】荒目
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥799税込¥8791本欠品中工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本当日出荷天然素材。柔軟性に優れている。用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)30タイプ豚毛柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
マジカルサンダー丸型
BIGMAN(ビッグマン)¥990税込¥1,0891個欠品中軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
油砥石セット
エスコ¥17,800税込¥19,5801セット(4個)当日出荷4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。粒度#150・#320・#600・#1000寸法(mm)50×25×150ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ
3M¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)当日出荷セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。トラスコ品番854-9926材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)75粒度(#)80色青
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥329~税込¥362~1パック(10枚)ほか当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平
ミネシマ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。形状平粒度#600番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角
ミネシマ¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。形状三角粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約3.5ヤスリ部厚T(mm)約3.1
アクリル用ヤスリ平
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
不織布研磨シート粗目
iHelp¥149税込¥1641枚4日以内出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!材質ポリエステル不織布幅(mm)15粒度中目#120相当厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)50耐熱温度(℃)130
不織布研磨シート極粗
iHelp¥169税込¥1861枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!材質ポリエステル不織布幅(mm)15粒度中目#80相当厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)47耐熱温度(℃)130
研磨パッド
BOSCH(ボッシュ)¥479~税込¥527~1個ほか3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm
3M¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌々日出荷立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
不織布研磨パッド ”ユニウール”
日本研紙¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。 非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアーライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)230幅(mm)150砥粒炭化ケイ素