絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入)
3M(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。 150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。 手すり、屋根などのケレン作業に最適。トラスコ品番114-7815材質砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)150色栗色砥粒酸化アルミニウム仕上がり相当番手#60適合材金属
サンドスポンジシート
ノートン(サンゴバン)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジシートです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
スーパーマジックオレンジ ミニ
大塚刷毛製造¥4,898税込¥5,3881箱(12枚)翌々日出荷特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形色オレンジパッド寸法(mm)約100×160×30
スポンジ研磨材
好川産業¥229~税込¥252~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷耐久性の高い特殊なスポンジに高い研磨力を持つシリコンカーバイドが塗布されています。柔軟性がある為大変使いやすく平面から曲面、コーナーの部分まで美しく研磨する事ができます。また、目詰まりしたら水洗いする事で繰り返しご使用できます。用途ペイント前の下地研磨、ペイント落とし、金属のサビ落としにお使いください。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×140×5
墓石シャイン
高森コーキ¥589税込¥6481本(120g)8日以内出荷お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。適合材墓石
HPペンブラシ
高砂¥1,198税込¥1,3181本当日出荷器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に最適です。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル幅(mm)22全長(mm)155色青アズワン品番61-8501-51
ダイヤケアー
道刃物工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材木
168mm ナイロンブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥920税込¥1,0121本当日出荷小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型全長(mm)168線径(Φmm)0.25毛丈(mm)12材質(ブラシ部)ナイロン行数4行14列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)10×45
225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)
エスコ¥1,570税込¥1,7271本当日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。エスコ品番EA109GH-33全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本(10本)当日出荷形状直全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
シュリンク包装 研磨布
理研コランダム¥3,898~税込¥4,288~1箱(50枚)6日以内出荷から9日以内出荷理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
アルカンサス砥石ハード
ノートン(サンゴバン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。粒度#4000相当
クロッグフリーソフト
FUJI STAR(三共理化学)¥199~税込¥219~1パック(2枚)ほか4日以内出荷耐久性に優れた仕上げタイプ。空研ぎで研磨面に馴染む均一な仕上がり。軽いタッチで研磨可能。ソフトな研磨性。乾式、湿式での研磨が可能。マジックタイプのソフトパッド使用で目詰まり軽減。専用クッションパッドを使用することで多種多様な形状に対応、均一な仕上がり。フィルムを換えて何回も使えます。用途木材、鋼材、アルミ・真鍮、プラスチック・FRPなどの表面研磨
電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
ホビーメイツ ヤスリ
SUN UP¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。質量(g)168
木柄ワイヤーブラシ3行(スチール)
H&H¥179税込¥1971個欠品中溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。仕様フレキシブルタイプ粒度#300(中目)、#500(細目)
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
バローベ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
チャンネルブラシ EグリップJ型
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
鋼管用バリ取りブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)1個取扱停止中テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。仕様鋼管用・水道管用トラスコ品番856-3456軸径(Φmm)6幅(mm)65全長(mm)110質量(g)30毛丈(mm)‐毛材ワイヤ鋼線植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1423
スティキット 手研磨ブロックセット
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ
ムラキ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ
アイウッド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。寸法(mm)20×70×10
オイルストーン
ミニター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
セラポスティック(柄)
TACT(タクト)¥999税込¥1,0991本当日出荷スティックブロック取付け用の柄。 マジックテープ付きで着脱簡単! 狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り、微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り、ヘアーラインの修正など寸法(幅W×奥行D)(mm)160×12
スティッコン ハード
KOVAX(コバックス)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125
けずるくんアルミ用
千吉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。用途アルミなどの研削・研磨作業。仕様アルミ・アクリル用形状平全長(mm)215色グリップ:緑目の粗さウェーブカット適合材アルミ・アクリルなど
木柄ステンミニワイヤー
SK11(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。用途サビ落し・ペンキはがし。材質線:ステンレスタイプ木柄ブラシ・ミニ・直柄材質(柄部)木材質(毛)ステンレス線
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状半丸全長(mm)160適合材鉄などの金属全般