絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ファブロンミニ 10枚入り
NCA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷太いナイロン繊維の不織布に研削材を塗布した研磨材です。重研削に最適な研削力があります。水・研削油・洗剤などと併用できます。用途金属のサビ落とし、塗装の剥離、レンガ・コンクリートなどのクリーニング、石材・フロアーのぬめり取り等。寸法(mm)100×150適合材金属・レンガ・コンクリート・石材など入数10枚入り
細工用5本型 丸 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ナイロン
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥999税込¥1,0991本7日以内出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150![工作用耐水ペーパー #2000(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48608299-231109-02.jpg)
工作用耐水ペーパー #2000(10枚組)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401セット当日出荷ハンドメイド、クラフト、DIYなど幅広く使用可能な耐水ペーパー。材質:紙。サイズ:230×140mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙粒度#2000寸法(mm)230×140
砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス
日研工作所¥18,880税込¥20,7681個当日出荷特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
アルカンサス 丸
ABC¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
ヤスリハンドル木柄大
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個当日出荷ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約25全長(mm)120サイズ大質量(g)48適合サイズ(mm)250-300穴深さ(mm)約57差込穴径(mm)約8柄タイプ(ヤスリ)No.4
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ステンレスブラシ 密集タイプ
インダストリーコーワ¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷強力研磨用密集毛材タイプ用途酸洗い、メッキや塗装前の下地処理に。高さ(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス
小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50柄の形状丸
スーパーマジックオレンジ
大塚刷毛製造¥7,498税込¥8,2481箱(10枚)翌々日出荷特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形色オレンジパッド寸法(mm)約150×250×30
バリキラー グリップホルダー
ZTEC¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.09高さ(mm)30奥行(mm)40横(mm)1050
ソフトグリップダイヤモンド両刃
千吉¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。形状両刃色(グリップ)青
ナイロン研磨タワシ
E-Value¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷柔らかい不織布タイプなので、平面だけではなく、曲面にもなじみながら作業が出来ます。使用する箇所の状態に合わせて、粒度を選択できます。用途研磨作業に。寸法(mm)約150×230
2WAYハンドブラシ
SK11¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷滑りにくく握りやすいハンドブラシです。作業によって使い分け出来る2種類のブラシ付きです。メインブラシで汚れを落し、補助ブラシで、その汚れを払い落します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業。材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)
GIA ジェムクロス
GIA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷米国GIA社製の高品質ジュエリークロスです。高品質極細繊維でできているため繊維が抜けにくく宝石に付着しません。また、微細な汚れや油分を効果的に取り除くことができます。洗って繰り返しご使用いただけます。寸法(mm)210×210
研削丸 内径51~54用
高島産業¥6,598~税込¥7,258~1本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)54推奨内径(Φmm)51~54砥粒幅(mm)80
ミニ小判型ブラシ
好川産業¥179税込¥1971個当日出荷従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場! 手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。 様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。用途DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適材質ナイロン行数5毛色黒寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×30
ワイヤーブラシ PRO 黒波
大塚刷毛製造¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。用途磨き・サビ落としなど板厚(mm)約15材質(毛)鋼線ワイヤー長(mm)約25適合材金属材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
耐水研磨紙 シリコンカーバイトタイプ 10枚入
アズワン¥719~税込¥791~1袋(10枚)当日出荷石鹸水などで研いでも十分な研磨力を発揮します。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。寸法(mm)210×257砥粒シリコンカーバイト
やすりホルダー
Clover(クロバー)¥979税込¥1,0771個当日出荷握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒形状平粒度#240砥粒アルミナパッケージサイズ(mm)70×165×44適合材木
ベベルワイヤーブラシ
iHelp¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷ディスクグラインダー用用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などにピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)85最高回転速度(min-1)12000
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
ワイヤーブラシ 木柄4行
SK11¥299税込¥3291本当日出荷強力にサビを落とし、ペンキをはがせるワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ毛材ワイヤー線・4行材質(柄部)木
G付ハンドブラシ ワイヤー
SK11¥999税込¥1,0991個翌々日出荷握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。用途サビ落としや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ワイヤーブラシ寸法(mm)95
金柄チャンネルブラシ ステンレス
好川産業¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ステンレス毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ 豚毛
好川産業¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質豚毛毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)
エスコ¥740税込¥8141本当日出荷長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます全長(mm)約183線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×34
ブラシセット(先曲り)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。エスコ品番EA109GH-200セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)225線径(Φmm)スチール:0.2、真鍮・ステンレス:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状曲行数1行材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)10×75
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
エスコ¥1,840税込¥2,0241本翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。エスコ品番EA109GH-32全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
和紙研磨紙
冨士トンボ礦業¥2,198~税込¥2,418~1箱(50枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。寸法(mm)190×270基材和紙砥粒G粘着剤膠(G/G)
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン
大塚刷毛製造¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌日出荷耐久性があります。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約20穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付形状三角材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど











![工作用耐水ペーパー #2000(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48608299-231109-02.jpg)