絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

#360 耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
スコッチブライト 工業用パッド7446
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷No.7447と同じ程度の仕上げですが、シャープな切れ味が、特に木工塗装でのケバ取りなど効果を発揮します。用途木工トラスコ品番126-6373粒度#320寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)50グレードVFアズワン品番2-7694-04
組ヤスリ 角
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりブラシ エアコン洗浄用
エアコンカバーサービス¥898~税込¥988~1個4日以内出荷エアコン送風ファン、背面に届く便利なブラシ。小と中の2サイズがあります。用途通常ブラシで届きにくいエアコン部品の掃除
ボンドドレッサー
ツールテックス¥11,980税込¥13,1781本(1本)5日以内出荷先端部分全体にダイヤモンドが埋め込まれたドレッサーで、研削砥石の目詰まりや形状の乱れを修正するために使用されます。用途一般的な円筒研削、平面研削、センターレス研削などのツルーイング、ドレッシング寸法(mm)【ダイヤ層】6×13×9集中度【ダイヤ】C=100シャンクサイズ(mm)Φ11×30
細工用ヤスリセット 荒仕上用
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
天然砥石 なつや砥石 小型
松永トイシ¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷現在は採掘されていない希少な天然砥石です。適度な硬さで研磨力があり、刃先を研ぐのに適した砥石です。用途中研ぎ用。小型の刃物に。粒度#700~#1000相当寸法(mm)約150×30×35
精密用マルチハンドル
ツボサン(1件のレビュー)¥779税込¥8571個欠品中精密ヤスリ全般に使用できるプラスチックハンドルです。滑りにくく手にフィットします。軸径Φ0.8~Φ4.0まで幅広く装着可能です。用途対応商品:精密ヤスリ(全種)、ライン丸(全種)、ダイヤモンドヤスリ(Sタイプ全種)、ダイヤモンドラウンド(全種)など。全長(mm)100適合軸径(Φmm)0.8~4.0
アルミナ耐水研磨紙 糊無し
ハルツォク・ジャパン¥9,698~税込¥10,668~1箱(100枚)当日出荷から20日以内出荷試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。種類糊無し寸法(Φmm)250砥粒アルミナ
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
オムニサンダーAハンドルセット
Mipox¥3,398税込¥3,7381個当日出荷独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
充電式LEDライト SLIM 1200
NEBO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷最大1200ルーメンで、詳細な検査作業や一般的な照明に十分な明るさを提供します。緊急時に使用できる明るいストロボ設定を含む、白色と赤色のライトを備えています。マグネット式ポケットクリップとマグネット式ベースが付属しており、さまざまな作業環境でハンズフリーで簡単に使用できます。USB充電式バッテリーを搭載しており、便利な充電が可能で、必要なときにライトをすぐに使用できます。防水性と携帯性を考慮して設計されており、プロの使用にもアウトドア活動にも適しています。トラスコ品番692-9885材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)112保護等級IPX7使用電池USB充電式内蔵バッテリー外径(mm)23明るさ(Lm)1200(ターボ)/700(ハイ)/350(ミドル)/30(ロー)/700(ストロボ)/8(赤色ストロボ)最大点灯時間【TURBO】30秒/【HIGH】1.75時間/【MIDDLE】3時間/【LOW】12時間/【STROBE】2時間・(赤色)6時間
充電式LEDライト SLIM MINI
NEBO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷保護等級:IPX4の防水性あります。250ルーメン(ハイ)、25ルーメン(ロー)2つの明るさモードを備え、ポケットサイズで携帯性に優れています。ポケットクリップ、マグネット式ベースにより、ベルトやバッグへの取り付け、ハンズフリーでの作業にも便利。USB充電式:充電インジケーターにより充電状況の確認が可能。防水性 (IPX4) 、耐衝撃性(航空機グレードのアルミニウム)トラスコ品番692-9886材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)127保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2外径(mm)50.8明るさ(Lm)250(ハイ)/25(ロー)最大点灯時間【HIGH】2時間【LOW】10時間
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
白線ワイヤーブラシ
インダストリーコーワ¥169税込¥1861本当日出荷ワイヤー(亜鉛メッキ線)を使用しており、さびにくくなっています。木柄なので、濡れても滑りにくいです。用途さび取り、古いペンキ剥がしに。トラスコ品番806-5857材質毛材:鋼線、柄:木幅(mm)21全長(mm)255高さ(mm)32毛丈(mm)18毛材ワイヤー行数3植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス
天寿¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ステンレス
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ 真鍮
天寿¥429~税込¥472~1本翌々日出荷プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシには柔らかい真鍮を使用。対象物を傷つけにくいです。バリ取りや汚れ落としカイガラムシの除去等に用途バリ取り、汚れ落とし、カイガラムシの除去等材質真鍮
両刃ヤスリ
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
マジックペーパー75×240
SK11¥98税込¥1081枚翌々日出荷特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
ディスポクロス 金属用
SK11¥579税込¥6371セット(20枚)当日出荷使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20仕上がり相当番手#10000適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
ハンドサンディングパッド
ケーイング¥2,550税込¥2,8051個当日出荷マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です。厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます。柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従。手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます用途研磨作業に。125mmマジックタイプ対応仕様ハンドタイプ/マジック式材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
極うすッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9
耐水ペーパーセット(55枚)
エスコ¥5,550税込¥6,1051セット(1セット)翌日出荷金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚
#80 スティックゴム砥石
エスコ¥1,700税込¥1,8701本(1本)翌日出荷ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22色砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮色ブラスカラー入数3本
耐水ヤスリMIXセットA 1セット 6枚入り
角利(角利産業)¥309税込¥3401セット(6枚)6日以内出荷材料の粗磨き、塗装はがし、ゴミ・サビ落とし、バリ取りなどに使えます。 用途に合わせて使い分けられる3種類のセット。仕様●1枚当たりの寸法:93×230mm●セット内容: #400×2枚、#1000×2枚、#1500×2枚アズワン品番68-1967-53
真鍮ブラシ ソフト スモール
クロダブラシ¥229税込¥2521本当日出荷金属毛としては比較的柔らかい真鍮毛材で、あまり傷を付けたく無い金属の研磨・清掃作業に適しています。トラスコ品番417-8277幅(mm)15毛材真鍮線
研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ
クール・テック¥869税込¥9561袋(1枚)6日以内出荷から8日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付
クール・テック¥1,798~税込¥1,978~1袋(1枚)ほか6日以内出荷から8日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
ハンドグラインダー(ハードメタルチップ) Grit36
janser(ヤンサー)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。床、壁面を同時に研磨できます。幅(cm)10長さ(cm)20厚さ(cm)2.5















![No.67竹柄ステンブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926285-260108-02.jpg)
























![ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70501788-260624-02.jpg)