絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

汚れ取りブラシ ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥209税込¥2301個当日出荷届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。用途金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6807セット内容本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚材質ナイロン質量(g)30
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄にトラスコ品番177-3103材質プラスチック全長(mm)94質量(g)40
精密ニードルヤスリ 5種セット
バローベ¥9,998~税込¥10,998~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
マルチシャープすみっこブラシ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(5個)当日出荷付属品ホルダー1本、ペーパー#60#120各4枚トラスコ品番116-6382材質アルミナ幅(mm)16全長(mm)167質量(g)30
トルネードブラシ 豚毛
SUN UP¥589税込¥6481個当日出荷デリケートな作業や仕上作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質PVC全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)20材質(毛)豚毛
チャンネルブラシ 三行 真鍮
SUN UP¥2,498税込¥2,7481個欠品中合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。材質真鍮全長(mm)225質量(g)150ブラシ長(mm)15
ダイヤモンドヤスリ 215mm
SUN UP¥1,288税込¥1,4171セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
スパークプラグブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)¥929税込¥1,0221個欠品中スパークプラグ用の真鍮ブラシ材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
小判ワイヤーブラシ(スチール)
H&H¥268税込¥2951個当日出荷幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
小判ワイヤーブラシ(真鍮)
H&H(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
マジカル クリーニングスポンジ
H&H(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷超微粒子研磨剤を浸透させたナイロンスポンジ 超微粒子研磨剤(シリカゲル)使用により傷が入りにくいです。 抗菌処理済みなので人体や環境にやさしい。 水を付けて使用しますと非常に効果があります。 水洗いが可能で研磨剤が無くなるまで再利用が可能です。用途樹脂製品のクリーニング…事務機器・ラック・家具などの汚れ落とし お風呂まわりのクリーニング…浴槽・蛇口・タイルなどの汚れ落とし 台所まわりのクリーニング…シンク・コンロ・レンジ・などの汚れ落とし 食器のクリーニング…茶碗・スプーン・フォーク・鍋などの汚れ落とし粒度#8000相当寸法(mm)約115×約150
スポンジ研磨材シート
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本翌日出荷から翌々日出荷スポンジタイプだから平面・曲面両方研磨しやすい 乾式・湿式どちらでも使用可能 水洗いもできるから目詰まりしにくい
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ3本組
TAKAGI(高儀)¥679税込¥7471本当日出荷収納ケース付 保持力アップ、長寿命用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスに最適!形状平・半丸・丸全高(mm)14
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC粒度#300(中目)#500(細目)
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます 焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
スコッチ・ブライト ケレンパッドL
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)当日出荷丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100色青質量(g)40仕上がり相当番手100~1202018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP
3M(スリーエム)¥629税込¥6921個当日出荷工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150色栗色質量(g)67仕上がり相当番手602018年トラスコ掲載ページ5 1327
細工ヤスリセット 中目
SK11¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)当日出荷から翌々日出荷細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。用途鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・三角目の粗さ中目
あしつけ替えパッド
SHINEX(シャイネックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。材質不織布研磨剤粒度#80
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
ミニター¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。長さ(mm)280幅(mm)230質量(g)73適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
スーパーレジストーン
ミニター¥6,898~税込¥7,588~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ペン型ダイヤシャープナーG
E-Value¥889税込¥9781本欠品中焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。用途ペン型シャープナー。材質地金:刃物鋼粒度400相当表面処理ダイヤモンド粒子コーティング適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
サンディングスポンジ 中荒目
タワック¥419税込¥4611個当日出荷平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。塗装面・柱・プラスチックなどの仕上げ研磨、塗装・プラスチックの足つけなどに最適です。 平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。用途仕上研磨、塗装面研磨作業。粒度240~600寸法(mm)115×140
ナイロンタワシ 極細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。粒度1500寸法(mm)150×230色黄目の粗さ極細目
ナイロンタワシ 細目
SK11¥439税込¥4831個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木製品仕上塗り前の塗面研磨、刃物のサビ落とし、金属部品のクリーニング。粒度600寸法(mm)150×230色青緑目の粗さ細目
ナイロンタワシ 中目
SK11(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木工塗装前の下地処理、金属部品のバリ・カエリ取り、金属塗装前の足付け。粒度320寸法(mm)150×230色茶目の粗さ中目
ナイロンタワシ
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。寸法(mm)100×150色茶