7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)

    ベルト鳴き止め&コンディショナー

    呉工業(クレ)(56件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
    用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレーベルトワックス BOLL

    スプレーベルトワックス

    BOLL(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300g)
    当日出荷
    最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
    寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
  • 白ボールベルトワックス BOLL

    白ボールベルトワックス

    BOLL(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225g)ほか
    当日出荷
    品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
    用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
  • スプレーベルトワックス 鈴木油脂工業(SYK)

    スプレーベルトワックス

    鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(220mL)
    当日出荷
    平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
    用途固形に変わるエアゾール式ワックス仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。使用温度範囲(℃)0~40引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • ベルト鳴き止めスプレー 呉工業(クレ)

    ベルト鳴き止めスプレー

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    849税込934
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
    用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。質量(g)80使用温度範囲(℃)-15~160主成分特殊ポリマー、石油系溶剤外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイパールーブ DID

    ハイパールーブ

    DID(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。 粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
    用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80内容量(mL)330
  • CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー Devcon(デブコン)

    CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

    Devcon(デブコン)
    9,498税込10,448
    1缶(500mL)
    当日出荷
    効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。 強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。 簡単に塗布できるスプレータイプです。
    用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。 ゴムの保護、老化防止。トラスコ品番818-6538透明使用温度範囲(℃)-5~65主成分ブタン寿命5年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム・ベルト用スプレー