絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- 呉工業(クレ)(2)
- BOLL(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- DID(1)

スプレーベルトワックス
鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。用途固形に変わるエアゾール式ワックス仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。使用温度範囲(℃)0~40引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性