絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12
- 10.8(8)
- 14.4(1)
- 18(20)
- 20(1)
- 36(3)
- その他(3)
パッド寸法(mm)
- Φ95(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 6時間以上(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
- 8300(1)
ブランド
- コンパクトツール(1)
- ミルウォーキーツール(1)
コンパクトツール・ミルウォーキーツール
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(8)
12
14.4(1)
18(20)
20(1)
36(3)
その他(3)

M12 サンダーポリッシャー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72