絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JAPANNEXT(291)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(141)
- EPSON(115)
- サンワサプライ(93)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(91)
- ASUS(エイスース)(83)
- Philips(83)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
- StarTech.com(59)
- サンワダイレクト(58)
- LG(55)
- EIZO(55)
- キクチ科学研究所(55)
- プリンストン(46)
- BenQ(ベンキュー)(44)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- Acer(エイサー)(42)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
- ブランドをもっと見る

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)2.2色黒タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570アーム長さ(mm)506取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45軸数5軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75/100×100mm
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
¥2,798税込¥3,0781台当日出荷机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6色黒タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm