カテゴリ
絞り込み
モニターサイズ
解像度
- 296×128(5)
- 344×1440(25)
- 400×300(5)
- 800×480(5)
- 800×600(8)
- 1024×600(9)
- 1024×768(28)
- 1280×800(13)
- 1280×1024(41)
- 1600×900(4)
- 1920×1080(604)
- 1920×1200(51)
- 1920×1280(5)
- 2560×1080(9)
- 2560×1440(136)
- 2560×1600(7)
- 3440×1440(10)
- 3840×2160(326)
- 5120×1440(6)
- 5120×2880(5)
- 解像度をもっと見る
入力端子
- DC(8)
- DisplayPort(721)
- DisplayPort 2.1 UHBR 20HDMI (v2.1)×2 (FRL)USB-Cx 1 (DP Alt Mode)USB-C Power Delivery : 90W3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aステレオミニジャック×1(1)
- DVI(98)
- HDBaseT(13)
- HDMI(1,272)
- HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)(1)
- HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1(2)
- HDMI(R)入力:1系統5 / DP入力:1系統6 / VGA入力:1系統*6 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)(1)
- HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)1 / DP入力:1系統2 / USB-C(R):1系統(65W) / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)(1)
- HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)3 / DP入力:1系統4 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)(1)
- HDMI×1、DP×1、USB-C×2(1)
- MHL(4)
- RCA(56)
- RGB(VGA)(208)
- USB(656)
- その他(126)
- ステレオミニジャック(333)
- ミニD-Sub 15ピン(172)
- ミニD-sub 15ピン(5)
- 入力端子をもっと見る
アスペクト比
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
- 500:1(20)
- 600:1(6)
- 700:1(14)
- 800:1(54)
- 1000:1(490)
- 1100:1(10)
- 1200:1(130)
- 1300:1(84)
- 1500:1(149)
- 1800:1(73)
- 2000:1(27)
- 3000:1(69)
- 3500:1(12)
- 4000:1(85)
- 5000:1(34)
- 100000:1(9)
- 1500000:1(20)
- 5000000:1(4)
- 20000000:1(5)
- 100000000:1(8)
- コントラスト比をもっと見る
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(312)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(138)
- EPSON(115)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(96)
- サンワサプライ(92)
- ASUS(エイスース)(82)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- EIZO(65)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(58)
- キクチ科学研究所(55)
- BenQ(ベンキュー)(54)
- Acer(エイサー)(53)
- LG(53)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- シャープ(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転
WIS¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。質量(kg)4.3消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
27インチ FHD360Hzゲーミングモニター
WIS¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。質量(kg)5消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節最大応答速度(m/sec)5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)360
27インチ FHD100Hzゲーミングモニター
WIS¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。質量(kg)スタンド含む:約3.2消費電力(W)278電源AC100-240V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能最大応答速度(m/sec)最大5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
27インチ QHD165Hzゲーミングモニター
WIS¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。質量(kg)4.53消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×210(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px(165Hz)視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S
BenQ(ベンキュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.275mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMI応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)イエロー高さ調節あり「110mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400cd/m2モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)リフレッシュレート(Hz)200角度調節あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.275mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMI応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ピンク高さ調節あり「110mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400cd/m2モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)リフレッシュレート(Hz)200角度調節あり
4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニター
MuxLab¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷19インチ3Uラックマウント可能な2つの独立した7インチTFT LCDディスプレイ搭載のプレビューモニターです。HDMI・SDI・コンポジット入力信号に対応します。コントラスト比1100:1解像度1920×1200(×2)入力端子【モニター1面あたり】HDMI×1・SDI(BNC)×1・BNC×1・RCA L×1/R×1・ミニUSBコネクター×1、【ユニット全体】DB15×1(タリーライト制御用)・2.1mm 電源コネクター×1(付属ACアダプター専用)・4ピン×LRコネクター×1(外部電源用)・LANコネクター×1アスペクト比16:10モニターサイズ7.0インチパネル駆動方式TFT LCD
XMINGスマートプロジェクター
WIS¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。仕様投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正質量(kg)2.07消費電力(W)定格100以下、待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×127×207保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/-80%入力電源DC19V 6.32A端子HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acousticsストレージ2G DDR/16G eMMC
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー
Dell Technologies¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷U3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dellデジタル ハイエンド シリーズ32 4K Thunderboltハブ モニター(U3225QE)は、31.5インチの大画面にプロフェッショナルが求める極上の表示性能を集約した、最高峰の4Kモニターです。 コントラスト比3000:1を実現した最先端の「IPS Blackテクノロジー」パネルを搭載し、従来のIPSよりも圧倒的に深く引き締まった黒と鮮明な明暗差を表現できます。さらに、120Hzの高リフレッシュレート対応による極めて滑らかなスクロールや、最大140W給電が可能なThunderbolt 4ポート、2.5GbE対応の高速有線LANポートなど、最強のハブ機能をケーブル1本でデスクへ提供します。仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.18159mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520表面処理ノングレア最大消費電力(W)335コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS Black輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
ThinkCentre Tiny マウンティングキット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷仕様●電波法備考:対象品目がないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミング液晶ディスプレイ 39型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力質量(kg)約11.3サイズ38.5型使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583×879×275コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%解像度2560×1440応答速度OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モードフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Pro 4K
JMGO¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷近年映画館でも採用され始めた3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)241×203×236質量(kg)約4.5角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比静的:1600:1解像度4K(3840×2160)保証期間1年間光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180(推奨投影サイズ:100-150インチ)スピーカー10W × 2基明るさ(Lm)2350ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP、タイプ:長焦点
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10(HDMI)電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444x542x200コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2Wx2色(本体)イエロー音声出力イヤホン出力アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットYESディスプレイサイズ(目安)23.8フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
壁面ハンガー多機能タイプ
オーロラ¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●RoHS対策品
壁面ハンガー多機能タイプボックス付き
オーロラ¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷65インチクラスの大型ディスプレイ対応。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●機器収納サイズ:W400×D50mm●機器最大積載質量:10kg●RoHS対策品
ゲーミングモニター
音光¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷付属品ACアダプタ、HDMIケーブル×2、台座、台座ネック、スペーサー、取扱説明書兼保証書仕様色域:0.85寸法(mm)スタンドあり:540×215×40~535、スタンドなし:540×46×320質量(kg)スタンドあり:4.2、スタンドなし:2.6サイズ23.8型タイプIPS使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)25.19(待機時)0.53定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)角度(°)[スイベル]左右:40、±2・[チルト]前:5、後:25・[ピポット]左右:92、±2湿度(%RH)20~85表面処理非光沢表示527.04mm×293.46mmコントラスト比1000:1画素ピッチ0.274mm×0.274mm解像度1920×1080応答速度2ms入力端子HDMI:Vrt2.0×2、DP:Vrt1.2×1視野角(左右:上下)約178°、約:178°VESAマウント(mm)100×100高さ調整範囲(mm)120±5バックライトLED音声出力イヤホン:3.5mmステレオジャック×1、スピーカー:2.5W×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)430パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色リフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400(デフォルト)
27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)
LG¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 95%に対応し、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみいただけます。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル質量(kg)5.6(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)40サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×239×459~569(スタンドあり)コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/DP高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400角度調節チルト
液晶モニター
MAXZEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷★ フルHD画質のクリアな画質。★ 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま再現。★ 鮮やかな黒を表現 VAパネル搭載。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかで美しい画質。99%sRGBと1670万色によってより細やかな色合いの表示を可能にし、鮮やかで美しい映像を楽しめます。★ 目に優しい快適設計。ノングレア(非光沢)液晶モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計。目の負担の原因となるフリッカーを抑え長時間の使用にもおすすめです。★ FreeSync対応。画角の遅延やカクツキが無く、ゲーム好きの方も快適にプレイできます。★ 目に優しいブルーライトカット。目の疲れとされるブルーライトの量を軽減することで、快適に視聴できます。★ 見やすい角度に調節可能。前後に動かし見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能!。VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使えます。★ ベゼルレスフレーム採用。・超薄型フレームレスで大画面。同じサイズの通常モニターと比較しても、より大画面の作業スペースを確保できます。映画・ゲーム・仕事でも画面により集中できます。・省スペースでマルチモニターにも最適。超薄型フレームなのでディスプレイを並べて置いても画面と画面のつなぎ目が邪魔になりません。コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VA
55V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル
シャープ¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル
シャープ¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
EIZO¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷現行の「ColorEdge CG2420-Z」の性能を大幅に進化させた後継機種で、プロフォトやデザイン、印刷に加え、3DCG、映像制作まであらゆるクリエイティブワークに適したモニター表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1920×1200入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color、HDCP 2.3)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/黒)
Acer(エイサー)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:225(縦)×6805(横)×525(高さ)cm】表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR
ASUS(エイスース)¥52,980税込¥58,2781台76日以内出荷・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°、垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカー1Wx2バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDパネル15.6型ワイド最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19パネル種類IPS表面仕様ノングレア最大表示色約26万色上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE
ASUS(エイスース)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65電源(V)100~240消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下表面処理グレア機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000000:1画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度1ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式有機EL(OLED)最大表示色約10億7370万色
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷簡単設置:ディスプレイの取り付けが簡単な着脱可能なVESAマウントを備えたシングルモニターデスクマウント。ケーブルマネジメントクリップは、必要に応じて簡単に取り付け可能。VESA規格対応:フラット、カーブ(湾曲)、またはウルトラワイドの各ディスプレイに対応。最大14kgまでのモニターをしっかり固定するシングルPCモニター用マウント。スムーズな操作性:最大約30cmの高さ調整に対応。360度回転でディスプレイを縦・横向きに対応。上下振り+90~-15度、および左右振り360度に対応するプレミアムディスプレイマウント。堅牢なスチール構造:VESAマウント(75×75mm、100×100mm)対応モニターをしっかり固定(耐荷重14kg)。耐久性に優れたスチール製シングルモニターデスククランプ。快適な作業環境:配線整理が可能なケーブルマネジメント機構を搭載。デスク周りを整え、デスク周りを整え、すっきりしたケーブル配線を実現。TAA準拠用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書材質スチール質量(g)3350取付方式クランプ/グロメット角度(°)-85~+90(チルト)耐荷重(kg)8伸縮範囲(mm)最大590VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1台対応インチサイズ最大ディスプレイサイズ:32(アスペクト比16:9の場合)、49(アスペクト比32:9の場合)インチRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360昇降範囲(mm)340
大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降)
一ノ坪¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ハンドルを回して高さ調節ができるハンドル昇降式の大型ディスプレイスタンドです。左右どちらでも取付可能なハンドルは工具を必要とせず抜き差しが可能です。また、不要時は背面に保管することができます。パソコンやその他デバイスを置く事ができる幅広の棚板を1枚標準装備しています。仕様●ディスプレイセンター位置(mm ):1220~1570●ディスプレイ取付ネジピッチ(mm ):縦:200~600、横:400/600/800/1000●対応ディスプレイサイズ(インチ):55~86●棚板取付高さ調節(mm ):620●積載質量(kg):~80材質アルミ、スチール寸法(mm)幅1263×奥行790×高さ1535~1885質量(kg)ハンドル込み37塗装サテンブラック粉体塗装
エルゴトロン TeachWell モバイルデジタルワークスペース ブラック 17.5kgまで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。学校の教室での用途のほか、オフィス、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートパソコンやタブレット、プロジェクターなどをまとめて収納できます。ホイールからホイールのサイズは73x53cmです。天板は幅約79cmx奥行約53cmです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。用途教室、オフィス、製造現場、工場セット内容カート本体、天板、キーボード・マウストレー、ケーブル収納ボックス、ケーブルブラケット、キャスター4個(2個はロック付き)色ブラックタイプモバイルカートタイプ本体質量(kg)24.5荷重範囲(kg)17.5保証期間5年間昇降範囲(mm)約510
エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷中型・大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造現場、工場セット内容アーム、ウォールマウントベース、VESAブラケット、取り付け金具色アルミ色タイプ壁取り付け本体質量(kg)4.2荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)54モニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)510可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト ホワイト 24インチ(3.6~15kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥149,800税込¥164,7801個欠品中スリムな縦型リフト式ワークステーションです。病室や製造現場、工場に向いています。キーボードとモニターが左右に動き、医療従事者は患者とデータを見ながら対話できます。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときはコンパクトに折りたためます。スキャナーホルダー、マウスホルダー付き。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。用途医療現場、製造現場、工場セット内容調節可能なリフト、パンピボット、キーボードトレー、リストレスト、マウスポーチ、スキャナーホルダー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)12.7荷重範囲(kg)3.6~15.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)230可動範囲(°)パン:モニター50、キーボードトレー120、チルト:後方5前方5
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具色マットブラックタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)51モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ アルミニウム 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具色アルミ色タイプ壁取り付け本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)51モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン HX デュアル ウォールマウント モニターアーム ホワイト 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷中・大型モニターやディスプレイを2面壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲がり、画面共有やコラボレーションがしやすくなります。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、ヒンジボウ、モニターピボット2個、ハンドル、ウォールマウント、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)8.7荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総質量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)45モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン HX デュアル ウォールマウント モニターアーム アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷中・大型モニターやディスプレイを2面壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲がり、画面共有やコラボレーションがしやすくなります。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、ヒンジボウ、モニターピボット2個、ハンドル、ウォールマウント、取り付け金具色アルミ色タイプ壁取り付け本体質量(kg)8.7荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総質量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)45モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン HDピボット付き HX デスク モニターアーム ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット(付属)本体質量(kg)6.9荷重範囲(kg)12.7~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)45モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト ブラック 24インチ(3.6~15kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥149,800税込¥164,7801個欠品中スリムな縦型リフト式ワークステーションです。病室や製造現場、工場に向いています。キーボードとモニターが左右に動き、医療従事者は患者とデータを見ながら対話できます。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときはコンパクトに折りたためます。スキャナーホルダー、マウスホルダー付き。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。用途医療現場、製造現場、工場付属品スキャナーホルダー、マウスホルダーセット内容調節可能なリフト、パンピボット、キーボードトレー、リストレスト、マウスポーチ、スキャナーホルダー、取り付け金具色ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)3.6~15本体質量(kg)12.8荷重範囲(kg)3.6~15.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約230可動範囲(°)パン:モニター50、キーボードトレー120、チルト:後方5前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ホワイト 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥129,800税込¥142,7801個欠品中スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときは10cmほどに折りたためます。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。用途医療現場、製造現場、工場セット内容調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)13.2荷重範囲(kg)2.3~13.6保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約230可動範囲(°)チルト:後方5前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥129,800税込¥142,7801個欠品中スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときは10cmほどに折りたためます。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。用途医療現場、製造現場、工場セット内容調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具色ブラックタイプ壁取り付け本体質量(kg)13.4荷重範囲(kg)2.3~13.6保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約230可動範囲(°)チルト:後方5前方5
エルゴトロン StyleView タブレット用カート SV10 ホワイト 12インチ(1.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥149,800税込¥164,7801個欠品中小型で小回りの利くタブレット向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。タブレットを様々な角度に調整可能、目が疲れません。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。用途医療現場、オフィス、製造現場、工場仕様タブレットサイズ:12インチセット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、タブレットライザー、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカート本体質量(kg)15.6荷重範囲(kg)1.1保証期間7年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台対応インチサイズ12昇降範囲(mm)約380可動範囲(°)チルト:128
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~