絞り込み
ブランド
- TP-LINK(103)
- ARUBA(アルバ)(69)
- BUFFALO(バッファロー)(54)
- WatchGuard(49)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- テルトニカ・ネットワークス(30)
- サン電子(PC)(25)
- NETGEAR(22)
- NEC(21)
- エレコム(20)
- amnimo(アムニモ)(13)
- アライドテレシス(12)
- ハイテクインター(12)
- ソニックウォール(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 京セラ(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ecoco(6)
- ダイヤトレンド(5)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
伝送方法
- IEEE802.1q(2)
- IEEE802.11a(76)
- IEEE802.11ac(78)
- IEEE802.11ah(1)
- IEEE802.11ax(63)
- IEEE802.11b(84)
- IEEE802.11be(16)
- IEEE802.11g(84)
- IEEE802.11n(87)
- IEEE802.3(12)
- IEEE802.3ab(13)
- IEEE802.3an(3)
- IEEE802.3at(1)
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3bz(5)
- IEEE802.3i(5)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3u(16)
- IEEE802.3x(3)
- その他(42)
- 伝送方法をもっと見る
エコロジープロダクト

ecoco usb型スティックwifi100gbミッドナイトブルー
ecoco¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
ecoco usb型スティックwifi10gb グレー
ecoco¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。
ecoco usb型スティックwifi100gbグレー
ecoco¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
ecoco TD20 黒 10GB/365日
ecoco¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型給電型ディスプレイ付きWi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。端末のみの商品は、利用する際には別途、おかわりギガの購入が必要です。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥51,980税込¥57,1781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。Dual SIM対応なので基本のネットワークが障害が発生しても、バックアップ回線への自動接続ができるので、通信を途切れずに維持させることが可能です。 また 標準装備のリンクバックアップ機能とリンクリカバリー機能を利用すれば通信異常なので接続ができない場合にも自動的に接続回復を行いますので、通信を安定的に継続させることができます。質量(g)290寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥45,980税込¥50,5781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。質量(g)240寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター
ザイン・モバイルテック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-005はSIMCom製SIM7600JC-HGモジュールを内蔵し、マルチキャリア・マルチバンドLTE対応の産業用コンパクト型 ルーターです。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。質量(g)108寸法(cm)15×18×7
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805
TP-LINK¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700
TP-LINK¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V = 3.3A機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク動作モードルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)動作温度(℃)0~40プロトコルIPv4・ IPv6伝送方法IEEE 802.11ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)Wi-FiWi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)ボタン仕様電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタンUSBUSB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS
QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター
QNAP¥65,980税込¥72,5781台17日以内出荷リモートワークの新しい標準を受け入れるために、企業は複数の場所のユーザーによって素早くアクセスできるリモートVPNと、有線およびワイヤレス接続をカバーする高速構内ソリューションの両方を展開する必要があります。QHora-301Wは、高速Wi-Fi 6と10GbE接続をサポートしています。また、エンタープライズグレードのSD-WAN VPNを提供し、クラウドを介したマルチサイトVPN展開を可能にしています。お手頃価格のQHora-301Wは、次世代のネットワークを構築するための強固な基盤となっています。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):2×10GBASE-T(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)●1GbE (RJ45):4●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:6寸法(mm)250×180×48電源(V)12 DC消費電力(W)24メモリー1GBフラッシュ4GB eMMC使用CPUQualcomm IPQ8072A Hawkeye2クアッドコア2.2GHz64ビットCPUアンテナ8つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源、WPS、リセット
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
TP-LINK¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷【英語パッケージ】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能
AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷高速Wi-Fi 6:最大1775Mbps(5GHz:1201Mbps & 2.4GHz:574Mbps)の通信速度を提供。室内全体をカバー:隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート:アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポートx2も用意。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術による複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型の設計:802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。
RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*。産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度。取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載。高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†。複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載。802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡。高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ
テルトニカ・ネットワークス¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ
DJI Powerドングル
DJI¥3,600税込¥3,9601個6日以内出荷互換性:DJI Power 1000セット内容DJI Powerドングル × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)43×39×37
AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット
サン電子(PC)¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナ色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
R1510-4L 産業向けセルラールータ(DI/DO対応)技適認証済
Robustel¥45,980税込¥50,5781台65日以内出荷R1510-4Lは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と接点入出力(DI/DO)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。寸法(mm)3.15×9.15×9.15質量(g)150
R1520-4L (V) 産業向けデュアルSIMセルラーVPNルータ 技適認証済
Robustel¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷R1520-4L(V)は、費用効果が高い高性能な産業向け4G LTE Cat4ルータです。デュアルSIMで回線の冗長化がおこなえ、アナログ/デジタル各種インターフェイスを具え持ち、幅広い入力電源電圧に加え、幅広い動作温度範囲をサポートするなど、まさに産業用途に適したセルラールータです。寸法(mm)4.6×10.5×9質量(g)250
S6000U 多機能スマートセンサー(温度、湿度、気圧、騒音レベル、照度レベル、距離、加速度、傾斜)
Robustel¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷S6000Uは、産業用途においてシームレスかつ汎用的な設置を可能にする多機能スマートセンサです。温度、湿度、気圧、照度レベル、騒音レベル、距離、加速度、傾斜といった現場環境データをリアルタイムで収集できます。このセンサは正確な環境情報を提供することで、機器設置環境の包括的な監視/管理を支援します。本製品は、組込みリアルタイムシステムをベースに開発され、シリアルポート(RS-485)経由でModbusプロトコルを使用して収集データを送信します。また、アラーム閾値パラメータのローカル設定と管理もサポートしており、単一のセンサで多様な環境センシングニーズに対応します。寸法(mm)2.15×7.6×3.7質量(g)30.5
R1511-4L-A04JP-A 産業向けセルラールータ(RS232対応)技適認証済
Robustel¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷R1511-4L-A04JP-Aは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と専用シリアルポート(RS232)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。寸法(mm)3.15×9.15×9.15質量(g)150
R1511-4L-A04JP-B 産業向けセルラールータ(RS485対応)技適認証済
Robustel¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷R1511-4L-A04JP-Bは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と専用シリアルポート(RS485)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。寸法(mm)3.15×9.15×9.15質量(g)150
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)
NETGEAR¥159,800税込¥175,7801台63日以内出荷9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at
NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント
NETGEAR¥239,800税込¥263,7801台48日以内出荷18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt
NETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間)
NETGEAR¥189,800税込¥208,7801台33日以内出荷10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)。10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型。ファイアウォールによる保護。安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド質量(g)1484(3.27 lb )電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN)セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答保管温度(℃)-20~70ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンクキー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし)パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。
法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数4+4/7200Mbps/10G/3年保証
エレコム¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷多台数同時接続に強いWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbpsの同時通信で、最大7141Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:22.5(最大)/ACアダプター給電時:19.7(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3at 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:200×200×42(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×5本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)、推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)1190000@25℃、642000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。質量(g)530
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS
テルトニカ・ネットワークス¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)2
SURFACE MOUNT KIT
テルトニカ・ネットワークス¥1,198税込¥1,3181台欠品中テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212質量(g)10
RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ
テルトニカ・ネットワークス¥7,198税込¥7,9181台7日以内出荷テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージは、RMSクレジットが12クレジットひとまとめになった商品です。RMSはRUTシリーズ、TRBシリーズ、RUTMシリーズなどRMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。 。?クレジット利用方法:。1. 1クレジットで、RMSを30日間ご利用いただけます。2. 1クレジットで、RMSコネクト&VPNの容量を2GB追加いただけます。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。質量(g)10
DIN RAIL KIT ADAPTOR
テルトニカ・ネットワークス¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110質量(g)65
POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL
テルトニカ・ネットワークス¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など質量(g)55
RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。質量(g)292