絞り込み
ブラスト研磨とは、金属やガラスの表面処理作業に使われる工具です。錆び落としなどの用途以外にも、ガラスやコップの表面に砂などの研磨剤を吹き付けて研磨するサンドブラストにも適しています。小型の汎用的なブラストは、省スペースに設置することができ、 軽量なので、手作業式のリフトによる移設も可能です。また、装置の正面から通常作業すべてを行えるので、 だれでも簡単にブラストできることが特徴。レバーでエアー量の調整ができるブラストガンもあります。

SB-07用ブラストガン
SSPOWER(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用ハンドグローブ
SSPOWER(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
SB-07用保護シート
SSPOWER(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(3枚)当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
サンドブラスティングガン
エスコ(5件のレビュー)¥12,300税込¥13,5301組欠品中エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
SB-07BG用先端パーツ
SSPOWER(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
サンドブラスタ用スタンド
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
SB-07用ライト
SSPOWER¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
SB-07用予備通気口エアフィルタ
SSPOWER¥799税込¥8791個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
サンドブラスタSB-07用フタ
SSPOWER¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷サンドブラスタSB-07用の交換フタです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
ペンシル型ブラスト機 ペンシル
秋山産業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
サンドブラスト
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック
サンドブラスティングガン
エスコ(2件のレビュー)¥9,830税込¥10,8131台翌日出荷適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
ブラスタ
XIEHENG¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷乾燥した重曹(炭酸水素ナトリウム)を研磨剤として吹き付けて、汚れやサビ等を落とします。重曹なので人体や環境にやさしい。しつこいサビもきれいに落ちる。付属品ファンネル・防護マスクタンク容量(L)26本体質量(kg)約13空気消費量(L/min)約240(平均)ホース長さ(m)約1.5空気圧力(MPa)0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×800対応メディア乾燥した重曹注入口G1/4”
サンドブラスター
エスコ¥33,200税込¥36,5201個翌々日出荷付属品メッシュふるい適合【サンド粒度】#30~#180質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9直径(Φmm)【タンク】280規格【吸入口】Rc (PT)3/8”使用圧力(MPa)0.5~0.62寸法(Φ×高さH)(mm)280×700空気消費量(L/min)480~700ホース長さ(m)2.4内径(inch)【使用ホース】1/2”使用コンプレッサ2.2kwノズル径(Φmm)8 (5/16”)
ペンシル型ブラスト機 ペンシル
秋山産業¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)180×180×265出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-01圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
サンドブラスター
sinto(新東工業)¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。質量(kg)装置:130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450最大寸法(mm)(ワーク)450×100Hコンプレッサー(kW)5.5以上供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz)供給エア接続口径1/4
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨




























![[EA127B用] 回収バッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64689459-210510-02.jpg)