絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 静電気測定器

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

248件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
  • Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE Weller

    Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE

    Weller
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
    全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
  • ダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TV AMPHENOL

    ダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TV

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
    種類ダストキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TV AMPHENOL

    USBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TV

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
    種類USBアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDK

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    TDK
    549税込604
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    チップビーズ、MMZ1608。5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造。閉磁気回路構造により高密度実装が可能
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PN

    AMPHENOL
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    オリーブ極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PN

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SN

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    オリーブ極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 26極 62GB-12E16-26PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 26極 62GB-12E16-26PN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PN

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数10シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN

    AMPHENOL
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数3シリーズ62GB定格電圧(V)1.2kdc,850acシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14P AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14P

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
    極数19シリーズMS3106A定格電圧(V)500ac、700dc表面処理コンタクト:銀シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1P AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1P

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
    極数10シリーズMS3106A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
  • Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N Weller

    Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N

    Weller
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション
    仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)120タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.8切断方法サイドカッター
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
    極数3シリーズMS3定格電圧(V)700定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ネジミルスタンダードMIL-DTL-5015接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1P AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1P

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
    極数10シリーズMS3102A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
  • Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA Weller

    Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA

    Weller
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    7SAは精密ピンセットで、湾曲し、レリーブされ、尖頭先端付きです。この独自のベント形状は、狭い場所での作業に最適です。このピンセットは、生物学、医学、実験技術、マイクロエレクトロニクスの用途に適しています。7SAピンセットは、特殊なステンレススチール製です。このグレードのスチールは、非磁性、防錆性、耐酸性の合金です。また、最大300℃の耐熱性も備えているため、Durableで、長持ちします。特殊ステンレススチール製-防錆・耐酸性・耐熱性で、長寿命で防眩仕上げです。非磁性ピンセット-電子用途やラボ技術向けに特化して設計されています。先端が湾曲しているため、狭い場所で部品を把持できるように設計されています。
    仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)15ポイントタイプとがった;安心したモデルモデルナンバー:7SA
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52) AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
    極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
    寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6 ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6

    ニチコン
    509税込560
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃.Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ AMPHENOL

    サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。低コストのソリッドステート温度センサです。温度変化に対する高い感度。最小±2%の標準抵抗値許容差。優れた機械的強度。基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。
    種類NTC抵抗(kΩ)50応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
  • インジケータ レンズ APEM アンバー 長方形 APEM

    インジケータ レンズ APEM アンバー 長方形

    APEM
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    長さ(mm)24取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色アンバーレンズ形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM 赤 砲弾型 22mm APEM

    インジケータ レンズ APEM 赤 砲弾型 22mm

    APEM
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    直径(Φmm)22取付方式パネル取付シリーズA02レンズ色レンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM 青 砲弾型 16mm APEM

    インジケータ レンズ APEM 青 砲弾型 16mm

    APEM
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    直径(Φmm)16取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色レンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM 緑 砲弾型 15mm APEM

    インジケータ レンズ APEM 緑 砲弾型 15mm

    APEM
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    直径(Φmm)15取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色レンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM アンバー 砲弾型 16mm APEM

    インジケータ レンズ APEM アンバー 砲弾型 16mm

    APEM
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    直径(Φmm)16取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色アンバーレンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM アンバー 正方形 APEM

    インジケータ レンズ APEM アンバー 正方形

    APEM
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    長さ(mm)18取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色アンバーレンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM 緑 砲弾型 26mm APEM

    インジケータ レンズ APEM 緑 砲弾型 26mm

    APEM
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    直径(Φmm)26取付方式パネル取付シリーズA02レンズ色レンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ APEM 赤 砲弾型 15mm APEM

    インジケータ レンズ APEM 赤 砲弾型 15mm

    APEM
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    A01/A02シリーズレンズ。A01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
    直径(Φmm)15取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色レンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E Weller

    Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E

    Weller
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    0595E傾斜ニッパーです。ストレートヘッド付きの標準傾斜ニッパーです。
    仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)115タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.3切断方法サイドカッター
  • Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 102ACAX Weller

    Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 102ACAX

    Weller
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    EremSMDピンセット.表面実装用途及び細ワイヤの操作用に設計された、耐酸性、非磁性のピンセットシリーズ。.チップや小型SMDコンポーネントを扱うのに最適作業するのに疲れにくい角度付きヘッドシャープな先端102ACAXには逆方向に動く同じシャープな先端を使用
    仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向ベント
  • モレックス 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1200710043 日本モレックス(molex)

    モレックス 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1200710043

    日本モレックス(molex)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
    極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)30ac、36dc定格電流(A)4表面処理コンタクト:銀材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68結線方法スクリューシリーズ番号120071コネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • モレックス 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1200710035 日本モレックス(molex)

    モレックス 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1200710035

    日本モレックス(molex)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
    極数4ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250ac、300dc定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52) AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52)

    AMPHENOL
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きレセプタクルは、ソケットコンタクト付きのプラグとのみかん合します。ソケットコンタクト付きレセプタクルは、ピンコンタクト付きプラグとのみかん合します。.角形フランジレセプタクル
    極数13定格電圧(V)400ac、500dc定格電流(A)5表面処理コンタクト:金材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11結線方法圧着オス・メスメスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプウォールマウント接続方向ストレート
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDK

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    TDK
    739税込813
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN

    AMPHENOL
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
    極数6定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)7.5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4S AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4S

    AMPHENOL
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
    シリーズMS定格電圧(V)700定格電流(A)13シェルサイズ4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブル接続方向ストレート
  • ワイヤシール EDAC ワイヤシール 570 Series 防水コネクタ用 EDAC

    ワイヤシール EDAC ワイヤシール 570 Series 防水コネクタ用

    EDAC
    229税込252
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EDACIP67572シリーズワイヤシール.EDAC製の572シリーズの防水コネクタ用のワイヤシールです。シリコンラバーのワイヤシールはコンタクトに圧着されているので、ハウジングの裏面の保護性能が強化されます。572シリーズのワイヤシールには、多様なカラーとワイヤサイズを用意しています。品番:111-9352111-9352(黒)-22AWG品番:111-9353111-9353(ライトブルー)-20-22AWG品番:111-9354111-9354(青)-22-20AWG品番:111-9355111-9355(茶)-20-14AWG
    シリーズ570RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品防水コネクタ
  • 高電流電源ライン用チップビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm TDK

    高電流電源ライン用チップビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

    TDK
    929税込1,022
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップビーズ0805MPZシリーズです.EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタDC抵抗が低く閉磁路を備えた製品用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25シリーズMPZ定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)330@100MHzパッケージ0805(2012M)最大直流抵抗(Ω)0.05

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器