絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 静電気測定器

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

260件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
  • 作業場用モニター 電源アダプターなし SCS

    作業場用モニター 電源アダプターなし

    SCS
    39,980税込43,978
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)810
  • ワークステーションモニター SCS

    ワークステーションモニター

    SCS
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    作業者リストバンドの状態を常にチェックをするチェッカーです。
    仕様デュアルワイヤーリストストラップと作業台2台を継続的にモニタリングが可能質量(kg)1
  • TURNSTILE BRACKET FOR SMARTLOGPRO DESCO

    TURNSTILE BRACKET FOR SMARTLOGPRO

    DESCO
    48,980税込53,878
    1台
    60日以内出荷
  • ゼロボルトモニターSolo DESCO

    ゼロボルトモニターSolo

    DESCO
    48,980税込53,878
    1台
    7日以内出荷
  • ESD調査セット アジア DESCO

    ESD調査セット アジア

    DESCO
    349,800税込384,780
    1セット
    31日以内出荷
    質量(kg)13電圧(V)220
  • コード AC用 DESCO

    コード AC用

    DESCO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様英国質量(kg)2電圧(V)(50/60Hz)230
  • スナップセット マット ZVM用 DESCO

    スナップセット マット ZVM用

    DESCO
    3,198税込3,518
    1セット
    60日以内出荷
    質量(g)37
  • リモートユニット 電線なし ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線なし ZVM用

    DESCO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)18
  • 電線 グレー ZVM用 DESCO

    電線 グレー ZVM用

    DESCO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)62長さ(m)9.1
  • リモートユニット 電線付き グレー電線 ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線付き グレー電線 ZVM用

    DESCO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様ゼロボルトモニター用付属品質量(g)76長さ(m)3.05
  • ケーブル 黒 ZVMリモート用 DESCO

    ケーブル 黒 ZVMリモート用

    DESCO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)61長さ(m)9.14
  • リモートユニット 電線付き 黒電線 ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線付き 黒電線 ZVM用

    DESCO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    リストストラップ等をモニターする50529用の純正付属品です。
    質量(g)64長さ(m)3.05
  • リモートユニット グレー 50522及び50515用 DESCO

    リモートユニット グレー 50522及び50515用

    DESCO
    2,798税込3,078
    1台
    30日以内出荷
    グレー質量(g)58
  • リモートユニット 黒 50522及び50515用 DESCO

    リモートユニット 黒 50522及び50515用

    DESCO
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)58
  • リミットコンパレーター デュアルワイヤーモニター用 DESCO

    リミットコンパレーター デュアルワイヤーモニター用

    DESCO
    50,980税込56,078
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)159
  • モニター プログラム設定可 230V 50/60HZ DESCO

    モニター プログラム設定可 230V 50/60HZ

    DESCO
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1
  • アナログ表面抵抗測定器 DESCO

    アナログ表面抵抗測定器

    DESCO
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)363
  • 表面抵抗測定器(19786)用電線 DESCO

    表面抵抗測定器(19786)用電線

    DESCO
    5,798税込6,378
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    19787専用の電線です。19787で抵抗値を測定する際に欠かせない電線です。
    質量(g)54
  • アナログ表面抵抗測定器セット DESCO

    アナログ表面抵抗測定器セット

    DESCO
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)6
  • 表面抵抗測定器(19640)用電線 DESCO

    表面抵抗測定器(19640)用電線

    DESCO
    4,198税込4,618
    1セット(2本)
    30日以内出荷
    質量(g)51
  • 表面抵抗チェッカー DESCO

    表面抵抗チェッカー

    DESCO
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)295
  • 放電検知器 65×23×120mm DESCO

    放電検知器 65×23×120mm

    DESCO
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
    寸法(mm)65×23×120測定範囲0~1kV質量(g)132電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)機能アラーム機能付アズワン品番3-9193-01検出範囲1~1000V
  • ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源

    カスガ(KASUGA)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    除電と除塵を目的としたガンタイプです。 エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。 エアガン部は別売りです。
    用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去種別高電圧電源部質量(kg)約4.8使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式交流コロナ放電式消費電流(VA)約15放電電極針ステンレスオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部

    カスガ(KASUGA)
    30,980税込34,078
    1台
    9日以内出荷
    除電と除塵を目的としたガンタイプです。 高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。 高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。 専用高圧電源(594-MR)を使用します。 GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。 GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準) GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
    用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去種別エアガン部質量(g)約500空気消費量(L/min)150~300空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  放電電極針交換用工具 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 放電電極針交換用工具

    カスガ(KASUGA)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  交換用放電電極針 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 交換用放電電極針

    カスガ(KASUGA)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  電源延長ケーブル カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 電源延長ケーブル

    カスガ(KASUGA)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)5
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  吊下げスプリング付スパイラルチューブ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 吊下げスプリング付スパイラルチューブ

    カスガ(KASUGA)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    適合GH-05U用全長(mm)約1000最大長(mm)約1600
  • ファンタイプ静電気除去装置 カスガ(KASUGA)

    ファンタイプ静電気除去装置

    カスガ(KASUGA)
    119,800税込131,780
    1台
    16日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。 大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。 イオンバランス調整機能付。
    質量(g)約2.5ケーブル長(m)約2.5機能イオンバランス調整機能消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型 カスガ(KASUGA)

    ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型

    カスガ(KASUGA)
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
    付属品ACアダプター質量(g)約510風量(m3/min)0.65風速(m/s)1.31消費電流(mA)220使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • EPセンサDTY-EPSシリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPSシリーズ

    コガネイ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    緩衝ウレタン付です。
    トラスコ品番827-9576質量(g)700
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
    付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
  • I Series(IZH) SMC

    I Series(IZH)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
  • IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113) SMC

    IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    入出力(3) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
  • IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE112) SMC

    IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE112)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    入出力(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V
  • IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE111) SMC

    IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE111)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    入出力(1) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
  • I Series(IZE110) SMC

    I Series(IZE110)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2503-01

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器