絞り込み
ブランド
- ホーザン(41)
- DESCO(34)
- AMPHENOL(34)
- カスガ(KASUGA)(26)
- SMC(11)
- Weller(11)
- APEM(10)
- SCS(10)
- シシド静電気(8)
- HAKKO(白光)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- TDK(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 三菱電機(4)
- マザーツール(3)
- Lutron(3)
- コガネイ(2)
- シムコ(SIMCO)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「測定範囲(kV)」から絞り込む

静電気測定器
アズワン¥64,200税込¥70,6201個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
電極(表面抵抗測定用)
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下アズワン品番65-1229-79
スタンド
ホーザン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷質量(kg)2.3高さ(mm)スタンド:835/885/905(3段階)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×15アズワン品番64-8896-97
2点プローブ
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。 電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)質量(g)50(保護キャップ含まず)コード長さ(mm)900アズワン品番64-8896-93
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション ACアダプタ
カスガ(KASUGA)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷容量KD-750Bを1台駆動可能質量(g)約270出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
人体電位測定器
カスガ(KASUGA)¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷から17日以内出荷プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
EPセンサDTY-EPS01シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
表面抵抗計 電極なし
ホーザン¥79,980税込¥87,9781個当日出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
電極
ホーザン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
ハッコーFG-450
HAKKO(白光)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷から11日以内出荷・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き
DESCO¥449,800税込¥494,7801式8日以内出荷7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1。リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。用途作業者の接地経路の試験に。トラスコ品番710-1979セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個寸法(mm)135×229×28電源(V)100 - 240規格ANSI/ESD S20.20消費電力(W)6.5ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5電源コード2.3m
リストストラップチェッカー
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコードで行います(QRコード読取機能)。その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
データロガー
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷点検結果をSDカードに記録。F-209 リストストラップチェッカー用のデータロガーです。チェッカーから出力された判定結果をmicroSDカードに記録出来ます。個体識別情報の付与はQRコード※1で行います(QRコード読取機能)。日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果適合機種F-209質量(g)40外形寸法(mm)45×55×20消費電力(W)1.7電源DC5V(ACアダプター付)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。記録ファイル形式CSV
リストストラップチェッカー
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコード※で行います(QRコード読取機能)。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。※校正証明書付商品です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
ガウスメーター
TES¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-60使用環境湿度(%)0~80
ガウスメーター データロガー内蔵
TES¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-59使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 131×70×25mm
Lutron¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示付属品操作マニュアル質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300精度±4%FS +3digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT、0~200G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)0.01μT、0.1Gサイズ(mm)131×70×25(本体)アズワン品番69-3888-63使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm
Lutron¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-62使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離
Lutron¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-61使用環境湿度(%)0~80
表面抵抗計
ホーザン¥76,980税込¥84,6781個22日以内出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
イオンチェッカー
シムコ(SIMCO)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。用途静電気除去裝置の動作確認に。トラスコ品番849-9602幅(mm)17高さ(mm)150電源(V)乾電池単4形(2本)外径(mm)17
リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ
HAKKO(白光)¥91,980~税込¥101,178~1式3日以内出荷FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
カイセ¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
電極(衣類用)
ホーザン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。用途挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。適合機種F-109/F-110材質ステンレス質量(g)275寸法(幅W×高さH)(mm)(電極板)50×25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×170×50
絶縁板
ホーザン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
静電気センサー
DESCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。寸法(mm)126×70×24測定範囲0~19.99(kV)電源9Vアルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%測定距離25.4mmアズワン品番65-0320-47
リストストラップ&シューズチェッカー
DESCO¥149,800税込¥164,7801セット8日以内出荷作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ仕様リレー接続:最大30V時1A寸法(mm)288×197×37質量(kg)0.5電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)アズワン品番64-2943-15入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASL
Weller¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷代表的用途:ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。マイクロエレクトロニクス宝石加工作成と修理を確認します医療環境ラボ技術家庭のDIYよくある質問ピンセットを使用する理由ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体を掴んだり、取り扱ったりするのに使用しますが、手で持ち上げることができず、正確さと配慮が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適にSITできるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向直線ポイントタイプ尖った
カプラ Huco ビームカップリング
HUCO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.長さ(mm)31.8寸法(mm)ずれ-パラレル:0.12角度(°)ずれ:5外径(Φmm)25カップリングビームカップリング定格トルク(N・m)4RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンコンタクトブロック 1CO APEM
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷A01、A02シリーズスイッチブロック。ApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。シリーズA01接点構成1CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ
押しボタンコンタクトブロック 2CO APEM
APEM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷A01、A02シリーズスイッチブロック。ApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。シリーズA01接点構成2CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ
フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA
PHOENIX¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc