絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 静電気測定器

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

248件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
  • ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ AMPHENOL

    ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
    種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDK

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    TDK
    629税込692
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8シリーズMMZ定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600@100MHzパッケージ0603(1608M)最大直流抵抗(Ω)0.35
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm TDK

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm

    TDK
    529税込582
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.6タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
  • Weller Erem ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 542E Weller

    Weller Erem ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 542E

    Weller
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)ジョー:23全長(mm)120タイププライヤー:ラジオペンチ、長鼻ペンチチップ形状ライトアングルモデルモデルナンバー:542E
  • サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 100kΩ AMPHENOL

    サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 100kΩ

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類NTC抵抗(kΩ)100応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
  • 同軸ケーブル, SMB SMB AMPHENOL

    同軸ケーブル, SMB SMB

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オスコネクタ1SMBコネクタ2SMB
  • USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント AMPHENOL

    USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP68結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2
  • Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411P Weller

    Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411P

    Weller
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    材質工具鋼長さ(mm)ジョー:33,5全長(mm)146タイププライヤー:ロングノーズプライヤ
  • 同軸ケーブル, AMC SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, AMC SMA

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    外被:黒コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オスコネクタ1AMCコネクタ2SMA
  • 同軸変換アダプタ SMA ジャック ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ SMA ジャック ジャック

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    アダプタタイプSMAソケット対SMARPソケットアダプタタイプASMAオス/メスAジャックオス/メスBジャック
  • 高電流電源ライン用チップビーズ TDK

    高電流電源ライン用チップビーズ

    TDK
    639税込703
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1608
  • サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 1kΩ AMPHENOL

    サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 1kΩ

    AMPHENOL
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類NTC抵抗(kΩ)1応答時間(秒)20RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
  • Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411PD Weller

    Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411PD

    Weller
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    材質工具鋼長さ(mm)ジョー:35,5全長(mm)146タイププライヤー:ロングノーズプライヤ
  • サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 10kΩ AMPHENOL

    サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 10kΩ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類NTC抵抗(kΩ)10応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
  • 基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール

    基準磁界 TM-SMFシリーズ

    マザーツール
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
  • 帯電オイルA 18L つやげん

    帯電オイルA 18L

    つやげん
    19,980税込21,978
    1缶
    7日以内出荷
    化学モップ用帯電剤。帯電モップにホコリを吸着させる効果を出す。スプレー容器に入れて帯電モップに噴霧してご使用ください。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-28
  • 基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール

    基準磁界 TM-SMFシリーズ

    マザーツール
    159,800税込175,780
    1個
    11日以内出荷
    基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
    仕様●磁束密度:300mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:30mm●質量:約0.3kgアズワン品番67-0457-49
  • 基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール

    基準磁界 TM-SMFシリーズ

    マザーツール
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷
    。基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
    仕様●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kgアズワン品番67-0457-48
  • 2点間抵抗測定用プローブ DESCO

    2点間抵抗測定用プローブ

    DESCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
    用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。仕様最小測定サイズ(mm):19×5トラスコ品番225-5400幅(mm)30高さ(mm)140
  • 人体電位測定器 DESCO

    人体電位測定器

    DESCO
    729,800税込802,780
    1台
    8日以内出荷
    ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
    用途人体電位の測定に。仕様テストプレート縦×横(mm):35×130トラスコ品番370-1631幅(mm)130高さ(mm)243奥行(mm)60電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用電圧(V)範囲:±1050精度±5%分解能1Vメモリー容量グラフ10個サンプルレート200Hz入力抵抗(Ω)10の14乗
  • リストストラップ&シューズチェッカー DESCO

    リストストラップ&シューズチェッカー

    DESCO
    199,800税込219,780
    1式
    8日以内出荷
    作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
    用途ESDエリアの入室管理に。仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩトラスコ品番337-0099
  • 常時モニター(UKタイプ電源コード) DESCO

    常時モニター(UKタイプ電源コード)

    DESCO
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
    用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番568-6529セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100~240VAC、50/60Hz
  • 表面抵抗測定用リード線 DESCO

    表面抵抗測定用リード線

    DESCO
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
    用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290
  • 接地モニター イーサネット SCS

    接地モニター イーサネット

    SCS
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
    用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS

    静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

    SCS
    339,800税込373,780
    1式
    4日以内出荷
    DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
    付属品校正証明書仕様到達距離:7.5VDCトラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気センサー SCS

    静電気センサー

    SCS
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
    用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0562幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
  • 電界電位測定セット SCS

    電界電位測定セット

    SCS
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
    用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
  • 表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    129,800税込142,780
    1台
    34日以内出荷
    静電対策品関連試料の表面抵抗測定に。電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
    寸法(mm)Φ60×50長さ(m)リード:1
  • 表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面/体積抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    499,800税込549,780
    1台
    19日以内出荷
    シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
    質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
  • 表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    34日以内出荷
    樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
    寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
  • 表面抵抗測定用点検治具 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用点検治具

    HIOKI(日置電機)
    239,800税込263,780
    1台
    19日以内出荷
    電極の動作確認で測定結果の信頼性向上に。表面抵抗のシステム検証用治具。SM9001専用オプション。
  • 平板試料用電極 HIOKI(日置電機)

    平板試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    189,800税込208,780
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
  • 平板試料用電極 HIOKI(日置電機)

    平板試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    229,800税込252,780
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
  • 液体試料用電極 HIOKI(日置電機)

    液体試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    134,800税込148,280
    1台
    21日以内出荷から24日以内出荷
    液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
    仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
  • ゴム電極(導電パット付・4種1組) ホーザン

    ゴム電極(導電パット付・4種1組)

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-107入数4種1組
  • ミニパック電源 カスガ(KASUGA)

    ミニパック電源

    カスガ(KASUGA)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    測定対象物に任意の電圧を帯電させ、クーロンメータにて測定することにより静電容量を算出するためのハンディタイプの直流電源です。絶縁された導体での帯電にも利用できます。
    仕様出力可変範囲:±0.4~±1.1kV 電源:単3アルカリ乾電池2本 寸法・質量:本体部121×70×22mm 約180g、プローブ部140mm×Φ12 約40g ※工業用電気製品ですアズワン品番65-3371-02
  • 表面抵抗計用接続コード 15m ホーザン

    表面抵抗計用接続コード 15m

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
    仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1アズワン品番65-6674-74
  • プローブ ホーザン

    プローブ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。 細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1質量(g)22(片方)本体寸法(mm)115×19Φジャック径(Φmm)4

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器