絞り込み
測定範囲(kV)
  • その他(1)
ブランド
  • シシド静電気
  • ホーザン(41)
  • DESCO(34)
  • AMPHENOL(34)
  • カスガ(KASUGA)(26)
  • SMC(11)
  • Weller(11)
  • APEM(10)
  • SCS(10)
  • HAKKO(白光)(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • TDK(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 三菱電機(4)
  • マザーツール(3)
  • Lutron(3)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • ベッセル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
その他(1)
  • バランスプレート シシド静電気

    バランスプレート

    シシド静電気
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DZ4
  • OK/NG信号ケーブル シシド静電気

    OK/NG信号ケーブル

    シシド静電気
    4,598税込5,058
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ
  • 帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気

    帯電防止靴漏洩抵抗測定器

    シシド静電気
    279,800税込307,780
    1台
    24日以内出荷
    人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
    用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
  • プローブ シシド静電気

    プローブ

    シシド静電気
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    適合機種MEG102
  • 表面高抵抗測定器 シシド静電気

    表面高抵抗測定器

    シシド静電気
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
    用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
  • 人体帯電測定プレート シシド静電気

    人体帯電測定プレート

    シシド静電気
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
    適合本体DZ4
  • RS232Cケーブル シシド静電気

    RS232Cケーブル

    シシド静電気
    5,998税込6,598
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ
  • 角度調整機能付き支柱 シシド静電気

    角度調整機能付き支柱

    シシド静電気
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器