絞り込み
内径(Φmm)
- 18(5)
外径(Φmm)
- 23
- 9(28)
- 10(49)
- 11(28)
- 12(43)
- 12.5(9)
- 13.5(31)
- 15(38)
- 16(53)
- 18(44)
- 20(18)
- 21(8)
- 22(44)
- 24(10)
- 26(49)
- 28(6)
- 29(11)
- 33(42)
- 41(25)
- 48(23)
- 62(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 40(1)
- 50(4)
使用流体
- 水(5)
特性
- その他(2)
- 耐圧(4)
- 耐寒(3)
- 防藻(4)
色
グリーン(3)
ブルー(1)
グリーン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 0.87(1)
- 0.93(1)
0.6・0.8・0.87・0.93
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 三洋化成(2)
- 中部ビニール工業(2)
- 十川産業(1)
三洋化成・中部ビニール工業・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
18(5)

耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
フロストホース
中部ビニール工業¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
ゴールデンファミリー
十川産業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
耐圧ソフト園芸ホース
中部ビニール工業¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷から5日以内出荷藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル色ブラック/グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸











![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)



![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)