絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6.5(4)
  • 8(7)
  • 9.5(5)
  • 11(5)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(7)
  • 13.5(5)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
ホース長さ(m)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 50(4)
  • 100(3)
使用流体
  • 空気(9)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐久(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.2(5)
  • 1.4(1)
  • 1.6(5)
1・1.0・1.2・1.4・1.6
材質
  • 樹脂(6)
樹脂
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(3)
  • NORGREN(497)
  • Festo(168)
  • Legris(レグリ)(140)
  • 日之出化成(127)
  • 千代田通商(117)
  • PREVOST(94)
  • 八興(77)
  • TRUSCO(37)
  • 三洋化成(32)
  • RS PRO(28)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • カクイチ(18)
  • 十川産業(9)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • プラス・テク(7)
  • 弘進ゴム(6)
  • タカギ(6)
  • ヤマダコーポレーション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(1)
5(2)
6.5(4)
8(7)
9.5(5)
11(5)
13(2)
16(1)
19(1)
  • ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
  • ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    7,863税込8,649
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久性、柔軟性
  • アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    7,178税込7,896
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)

    ポリウレタンチューブ(ノンブレード)

    CEJN(セイン)
    9,898税込10,888
    1巻
    20日以内出荷から22日以内出荷
    ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット eSafeカップリング付

    CEJN(セイン)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
  • ストレートブレードホース 赤 CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース 赤

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1巻
    20日以内出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久
  • ストレートブレードホース 青 CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース 青

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1巻
    20日以内出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
  • ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース ネオングリーン

    CEJN(セイン)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
ブレードホース