絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 15(3)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 33.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
使用流体
  • (3)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(1)
  • 高強度(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.6・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 弘進ゴム
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(83)
  • TRUSCO(35)
  • 八興(32)
  • 三洋化成(30)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • 十川産業(8)
  • タカギ(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • 中部ビニール工業(5)
  • カクイチ(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(4)
  • フジマック(3)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • 十川ゴム(2)
  • プラス・テク(2)
  • ケニス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(2)
8(3)
8.5(2)
9(3)
12(2)
15(3)
19(4)
25(4)
38(1)
50(1)
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    189税込208
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    559税込615
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンブレードホース 弘進ゴム

    ウレタンブレードホース

    弘進ゴム
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷
    ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
  • ビニルウォーターホース 弘進ゴム

    ビニルウォーターホース

    弘進ゴム
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調グリーン長さ(m)50特性柔軟、耐候使用温度範囲(℃)-5~60
  • パワフルホース 弘進ゴム

    パワフルホース

    弘進ゴム
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45使用流体エアー
ブレードホース