絞り込み
使用流体
ガス・セメントミルク・圧縮空気・塗料・工業用水・水・油・溶剤・真空・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ブレードホース


FA現場のお役立ち情報
1,446件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入 Legris(レグリ)エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入Legris(レグリ)
61,765税込67,942
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
仕様●メーカーシリーズ:LF6900 LIQUIfit●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:214-8143アズワン品番65-7897-08
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入Legris(レグリ)
27,374税込30,111
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8131アズワン品番65-7897-06
エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
17,096税込18,806
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0144アズワン品番65-7888-28
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入Legris(レグリ)
15,515税込17,067
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8180アズワン品番65-7895-40
おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ)おすスタッドエルボ 1袋 10個入Legris(レグリ)
38,571税込42,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0237アズワン品番65-7896-22
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入 Legris(レグリ)エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入Legris(レグリ)
14,745税込16,220
1袋(4個)
7日以内出荷
Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:214-8141アズワン品番65-7895-39
エア継手 Festoエア継手Festo
5,840税込6,424
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 1.6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 6mm●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2786材質PBT樹脂アズワン品番65-8033-01
エア継手 Festoエア継手Festo
8,331税込9,164
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848材質PBT樹脂アズワン品番65-8023-47
エア継手 Festoエア継手Festo
5,574税込6,131
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1/4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2814材質PBT樹脂アズワン品番65-8029-97
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入NORGREN
6,107税込6,718
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3287アズワン品番65-7909-12
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
13,736税込15,110
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入NORGREN
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0092アズワン品番65-7964-08
Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/2 NORGRENExhaust Flow Regulator/SilencersG1/2NORGREN
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311材質PAアズワン品番65-7906-29
C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 12.5mm NORGRENC00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 12.5mmNORGREN
4,941税込5,435
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:C00GP●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:12.5mm●コード番号:220-3544アズワン品番65-7971-65
空圧継手メンテナンスキット NORGREN空圧継手メンテナンスキットNORGREN
123,529税込135,882
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法:10 mm 及び 12 mm
仕様●キット内容:10 mm&12 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、ティー、チューブコネクタ●コード番号:212-9271アズワン品番65-7894-81
空圧マニフォールド継手 1袋 5個入 NORGREN空圧マニフォールド継手 1袋 5個入NORGREN
8,998税込9,898
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●出口ポートの数:3●アウトレットポート:プッシュイン 8 mm●インレットポートの数:2●インレットポート:プッシュイン 4 mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3537アズワン品番65-7974-23
空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入NORGREN
61,127税込67,240
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:42mm●コード番号:220-3357アズワン品番65-7951-65
空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入Legris(レグリ)
21,642税込23,806
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入NORGREN
10,086税込11,095
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
空圧ティーねじ対チューブアダプタ 1袋 10個入 NORGREN空圧ティーねじ対チューブアダプタ 1袋 10個入NORGREN
9,140税込10,054
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0577アズワン品番65-7903-49
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みNORGREN
17,393税込19,132
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4130アズワン品番65-7951-32
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
5,040税込5,544
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0538アズワン品番65-7905-82
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
5,218税込5,740
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0032アズワン品番65-7958-78
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
8,441税込9,285
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-3256アズワン品番65-7965-71
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みNORGREN
7,748税込8,523
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4149アズワン品番65-7966-73
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
5,879税込6,467
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3253アズワン品番65-7953-20
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
4,526税込4,979
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0543アズワン品番65-7905-75
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みNORGREN
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4148アズワン品番65-7966-25
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みNORGREN
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4151アズワン品番65-7966-16
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
14,329税込15,762
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0555アズワン品番65-7905-70
空圧エルボねじ付きアダプタ メス NORGREN空圧エルボねじ付きアダプタ メスNORGREN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョーエルボアセンブリは、調整することができないアセンブリです。ボディ、調整ボルト、シールが含まれています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ° です小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16A51●コード番号:220-3367アズワン品番65-7954-04
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 4mm NORGREN気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 4mmNORGREN
2,560税込2,816
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:4mm チューブポート B:11 mm 作動圧力:10
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 4mm●チューブ出口ポート:Push In 4mm●コード番号:212-9162アズワン品番65-7872-66
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 12mm NORGREN気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 12mmNORGREN
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:G1/2 作動圧力:10
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 12mm●チューブ出口ポート:Push In 12 mmmm●コード番号:212-9228アズワン品番65-7873-75
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mmNORGREN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4851アズワン品番65-7952-70
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 6mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 6mmNORGREN
2,945税込3,240
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4833アズワン品番65-7909-90
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mmNORGREN
2,372税込2,609
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4830アズワン品番65-7974-60
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 12mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 12mmNORGREN
5,000税込5,500
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12mm●コード番号:220-4809アズワン品番65-7962-52
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 10mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 10mmNORGREN
3,419税込3,761
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4806アズワン品番65-7952-39
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 6mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 6mmNORGREN
2,313税込2,544
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフロー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:218-0583アズワン品番65-7903-93
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 4mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 4mmNORGREN
1,651税込1,816
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
ブレードホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら