絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0.13・0.15・0.2・0.27・0.3・0.31・0.4・0.5・0.6・0.7・0.73・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
モノタロウ・千代田通商・TRUSCO・八興・三洋化成・TOYOX(トヨックス)・十川産業・弘進ゴム・タカギ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・中部ビニール工業・カクイチ・CEJN(セイン)・AMBIX(アンビックス/旧:加島)・フジマック・エスコ・カクダイ・十川ゴム・プラス・テク・ケニス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ブレードホース

FA現場のお役立ち情報
267件中 241267
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ソルベントホース 9.5×14 カット 八興

    ソルベントホース 9.5×14 カット

    八興
    1,298税込1,428
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6376材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • ソルベントホース 9.5×14 20m 八興

    ソルベントホース 9.5×14 20m

    八興
    22,980税込25,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番441-3539材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)2.2透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)14使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • ソルベントホース 7.5×10.5 20m 八興

    ソルベントホース 7.5×10.5 20m

    八興
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番441-3521材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)1.2透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • サンフーズ 9×15 カット 八興

    サンフーズ 9×15 カット

    八興
    1,098税込1,208
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6331材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 9×15 100m 八興

    サンフーズ 9×15 100m

    八興
    79,980税込87,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6330材質PVC質量(kg)15.5透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 8×13.5 カット 八興

    サンフーズ 8×13.5 カット

    八興
    879税込967
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6329材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 8×13.5 100m 八興

    サンフーズ 8×13.5 100m

    八興
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6328材質PVC質量(kg)12.5透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 6×11 カット 八興

    サンフーズ 6×11 カット

    八興
    529税込582
    1巻(1m)
    8日以内出荷
    トラスコ品番814-6327材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 6×11 100m 八興

    サンフーズ 6×11 100m

    八興
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6326材質PVC質量(kg)9透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 50×63 カット 八興

    サンフーズ 50×63 カット

    八興
    11,980税込13,178
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6325材質PVC質量(kg)2透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)63使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 50×63 40m 八興

    サンフーズ 50×63 40m

    八興
    429,800税込472,780
    1巻(40m)
    7日以内出荷
    トラスコ品番731-0358材質PVC質量(kg)62透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)63使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 38×50 カット 八興

    サンフーズ 38×50 カット

    八興
    6,698税込7,368
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6324材質PVC質量(kg)1透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)50使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 38×50 40m 八興

    サンフーズ 38×50 40m

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(40m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0340材質PVC質量(kg)45.2透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)50使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 32×41 カット 八興

    サンフーズ 32×41 カット

    八興
    4,998税込5,498
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6323材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 32×41 40m 八興

    サンフーズ 32×41 40m

    八興
    179,800税込197,780
    1巻(40m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0331材質PVC質量(kg)710透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 25×33 カット 八興

    サンフーズ 25×33 カット

    八興
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6322材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 19×26 カット 八興

    サンフーズ 19×26 カット

    八興
    1,798税込1,978
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6321材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 15×22 カット 八興

    サンフーズ 15×22 カット

    八興
    1,598税込1,758
    1巻(1m)
    8日以内出荷
    トラスコ品番814-6320材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 12×18 カット 八興

    サンフーズ 12×18 カット

    八興
    999税込1,099
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6319材質PVC透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンフーズ 10×16 100m 八興

    サンフーズ 10×16 100m

    八興
    83,980税込92,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6317材質PVC質量(kg)16.5透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 工業用プロ タカギ

    工業用プロ

    タカギ
    9,898税込10,888
    1巻(40m)
    翌々日出荷
    柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途工業用材質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ガーデンすべ タカギ

    ガーデンすべ

    タカギ
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    質量(g)3904ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13ホース長さ(m)50
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • 15mm ワイヤー入ウォーターホース エスコ

    15mm ワイヤー入ウォーターホース

    エスコ
    39,800税込43,780
    1巻
    翌日出荷
    減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
    材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)22破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
  • 15mmx50m ウォーターホース エスコ

    15mmx50m ウォーターホース

    エスコ
    17,800税込19,580
    1本
    翌日出荷
    耐寒性、弾力性にすぐれています。
    エスコ品番EA124DK-15材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)20使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
  • SKソフトブレード ケニス

    SKソフトブレード

    ケニス
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
  • 断熱テトロンブレードホース ケニス

    断熱テトロンブレードホース

    ケニス
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
ブレードホース
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
7ページ目: ブレードホース 【通販モノタロウ】