絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(1)
- 12(3)
- 15(18)
- 18(6)
- 19(3)
- 22(2)
- 25(6)
- 32(1)
外径(Φmm)
- 9(1)
- 11(3)
- 13.5(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 19.5(3)
- 20(6)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(2)
- 26(3)
- 27(1)
- 31(2)
- 33(2)
- 41(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(5)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(8)
- 25(2)
- 30(11)
- 40(5)
- 50(17)
- 80(2)
- 100(1)
使用流体
- 水(12)
- 空気(1)
- 食品(2)
- 飲料(2)
特性
- その他(8)
- 弾性(1)
- 耐圧(11)
- 耐寒(10)
- 耐油(1)
- 透明性(4)
- 防藻(4)
色
クリア(8)
グリーン(15)
ピンク(2)
ブラウン(1)
ブルー(5)
クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.27(1)
- 0.31(1)
- 0.7(1)
- 0.73(1)
- 0.77(1)
- 0.8(1)
- 0.83(1)
- 0.87(1)
- 0.9(3)
- 0.93(1)
- 0.97(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(4)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2.2(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.27・0.31・0.7・0.73・0.77・0.8・0.83・0.87・0.9・0.93・0.97・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・1.9・2.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(13)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(84)
- TRUSCO(35)
- 八興(32)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- 十川産業(8)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- 中部ビニール工業(5)
- カクイチ(4)
- CEJN(セイン)(4)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(4)
- フジマック(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 十川ゴム(2)
- プラス・テク(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
8(2)
9(3)
12(3)
15(18)
18(6)
19(3)
22(2)
25(6)
32(1)

クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。材質PVC、ポリエステル糸色透明使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
SKネットホース
三洋化成¥13,991~税込¥15,390~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色緑使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻
三洋化成¥25,980税込¥28,5781個当日出荷フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)質量(kg)9色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷仕様ドラム巻き材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻
三洋化成¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780材質PVC色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7外径(Φmm)19.5使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SH耐油ブレードホース
三洋化成¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷から6日以内出荷種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸色ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
グラウンドSホース18×24 50mドラム巻
三洋化成¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3654材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)18適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27外径(Φmm)24使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合


























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)



![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)