絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0.13・0.15・0.2・0.27・0.3・0.31・0.4・0.5・0.6・0.7・0.73・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(84)
- TRUSCO(35)
- 八興(32)
- 三洋化成(30)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- 十川産業(8)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- 中部ビニール工業(5)
- カクイチ(4)
- CEJN(セイン)(4)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(4)
- フジマック(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 十川ゴム(2)
- プラス・テク(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・TRUSCO・八興・三洋化成・TOYOX(トヨックス)・十川産業・弘進ゴム・タカギ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・中部ビニール工業・カクイチ・CEJN(セイン)・AMBIX(アンビックス/旧:加島)・フジマック・エスコ・カクダイ・十川ゴム・プラス・テク・ケニス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む

ラインホースDH
千代田通商¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。用途各種エア配管色ライトグリーン肉厚(mm)2.5許容曲半径65外径(mm)16内径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルブレードホース
十川産業¥23,980~税込¥26,378~1巻6日以内出荷従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐水性ポリウレタンブレードホースFH
千代田通商¥11,980~税込¥13,178~1巻4日以内出荷耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。用途各種空気圧配管及び工業用水の配管に。材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂肉厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ラインホースDH
千代田通商¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。用途各種エア配管色ライトグリーン使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
【定尺】耐油プロブレード
フローバル¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)ほか3日以内出荷RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
部分干渉防止材”スポットガード”
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10枚)ほか6日以内出荷ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。結束バンドで簡単に取り付けることが出来ます。用途ホース干渉による擦れ防止に。材質EPDM品名保護材
油止め栓”モレンセン”
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥37,980税込¥41,7781セット(20個)ほか6日以内出荷工具不要、挿入のみで油の漏れを未然に防ぎます。必要に応じてカットしてご使用下さい。使い方は挿入してひねって止めるだけです。用途簡易的な油止めに。材質耐油性ゴム品名油止め
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥15,980~税込¥17,578~1巻4日以内出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
MEGAサンブレーホース
十川産業¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
耐水性ポリウレタンブレードホース
千代田通商¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。用途各種空気圧配管及び工業用水の配管材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂全長(m)20肉厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーホース Φ15X100m
八興¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーホース Φ12X100m
八興¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷耐圧性・弾性等に優れます。トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンブレードホース
弘進ゴム¥56,980~税込¥62,678~1本3日以内出荷ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
インダス アリヴィオ
カクイチ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
インダス K-flex TR
カクイチ¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100許容圧力(MPa)0~1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐久、耐摩耗
インダス K-flex AU
カクイチ¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100許容曲げ半径(mm)40許容圧力(MPa)0~1.5特性耐寒、耐久、耐摩耗
ブレードホース
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
パワフルホース
弘進ゴム¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか3日以内出荷から12日以内出荷特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルー
ホースプロテクター ホツレ防止
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
ホースプロテクター
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)100使用環境温度(℃)-40~110
ホースカバー AHC-WD
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。 二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥159,800~税込¥175,780~1本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
一般油圧ゴムホース(金具付き)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥68,980~税込¥75,878~1本翌日出荷から30日以内出荷擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1内径(Φmm)50.8ねじ寸法G2適合流体一般作動油推奨雰囲気温度(℃)-40~80
オイルパワーブレード
日之出化成¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか5日以内出荷耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。色イエロー透明巻種類ドラム巻
KYコイル
八興¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から翌々日出荷補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
フェルール継手柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本11日以内出荷積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
フェルール継手用クランプ金具
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
















































![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)