絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25(1)
外径(Φmm)
- 9(1)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 33(1)
ホース長さ(m)
- 12
- 1(34)
- 2(40)
- 3(19)
- 4(17)
- 5(27)
- 6(15)
- 7(15)
- 8(16)
- 9(15)
- 10(42)
- 15(10)
- 16(12)
- 20(132)
- 25(2)
- 30(2)
- 33(11)
- 35(2)
- 40(6)
- 50(26)
- 100(25)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 塗料(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.6(1)
- 0~0.8(1)
- 0~1.2(1)
- 0~1.5(1)
0~0.6・0~0.8・0~1.2・0~1.5
ブランド
- 弘進ゴム(1)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)
9(1)
10(1)
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)

MPホース
弘進ゴム¥32,980~税込¥36,278~1本(12m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応