絞り込み
内径(Φmm)
- 4.57
- 2(18)
- 2.5(12)
- 3(14)
- 4(34)
- 6(30)
- 7.5(9)
- 8(25)
- 9(20)
- 9.5(12)
- 10(12)
- 12(13)
- 12.7(10)
- 13(7)
- 15(13)
- 15.9(10)
- 19(21)
- 25(13)
- 25.4(12)
- 32(15)
- 38.1(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.35(4)
特性
- 耐薬品(2)
ホース長さ(m)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(1)
使用流体
- 水(4)
- 空気(4)
- 薬品(4)
材質
- 樹脂(3)
樹脂
色
クリア(2)
ブラック(4)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- PISCO(ピスコ)(4)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6(30)
8(25)
9(20)
15(13)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥53,983~税込¥59,381~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-2540色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)20適合外径(inch)1/4