絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 7(3)
- 7.5(9)
- 8(15)
外径(Φmm)
- 10
- 3(7)
- 3.18(11)
- 4(27)
- 6(31)
- 6.35(11)
- 8(20)
- 9.53(11)
- 12(23)
- 12.7(12)
- 15(9)
- 16(14)
- 18(12)
- 19.5(8)
- 22(12)
- 24(8)
- 26(13)
- 33(13)
- 35.5(9)
- 41(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(6)
- 耐食(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(5)
- 20(14)
- 50(4)
- 100(6)
使用流体
- ガス(1)
- 塗料(2)
- 水(13)
- 油(2)
- 溶剤(2)
- 空気(5)
- 薬品(15)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(2)
- ステンレス(1)
- 樹脂(18)
ゴム・シリコン・ステンレス・樹脂
色
クリア(11)
ブラック(7)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0.7(10)
- 0.9(1)
- 1(8)
- 1.0(1)
0・0.7・0.9・1・1.0
ブランド
- SMC(11)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 十川産業(2)
- 八興(2)
- エスコ(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 日之出化成(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・十川産業・八興・エスコ・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(3)
7.5(9)
8(15)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質フッ素樹脂色半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,598~税込¥7,258~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用圧力(MPa)0.7機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品最高使用温度(℃)260特性耐熱
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥89,985~税込¥98,984~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
日之出化成¥14,980税込¥16,4781巻(20m)5日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。用途食品移送材質シリコーン色白半透明使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
T Series(TLM1008N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ100
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂色半透明(有色含む)内径(Φmm)8外径(Φmm)10
FAチューブ
十川産業¥199,800税込¥219,7801巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ
十川産業¥219,800税込¥241,7801巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
T Series(TLM1075R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)7.5使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1075BU)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008R)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008BU)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008B)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
10mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥37,800税込¥41,5801巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃





















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)