絞り込み
内径(Φmm)
- 9(9)
外径(Φmm)
- 15
- 3(7)
- 3.18(11)
- 4(27)
- 6(31)
- 6.35(11)
- 8(20)
- 9.53(11)
- 10(22)
- 12(23)
- 12.7(12)
- 16(14)
- 18(12)
- 19.5(8)
- 22(12)
- 24(8)
- 26(13)
- 33(13)
- 35.5(9)
- 41(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 耐溶剤(2)
- 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(5)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 40(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- その他(1)
- 塗料(4)
- 工業用水(1)
- 水(4)
- 油(3)
- 溶剤(4)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(4)
- 酒類(2)
- 食品(3)
- 飲料(3)
- 香料・化粧品(2)
材質
- 樹脂(6)
樹脂
色
クリア(5)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0~1(1)
- 0~1.0(1)
- 0~1.5(1)
0~1・0~1.0・0~1.5
ブランド
- 八興(4)
- 十川産業(3)
- 弘進ゴム(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
八興・十川産業・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
9(9)
![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース色ナチュラル透明
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥4,698税込¥5,1681巻(1m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0ホース長さ(m)1使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
MPホース
弘進ゴム¥4,898~税込¥5,388~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッ素 easy ホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥39,980税込¥43,9781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥23,980税込¥26,3781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース 9×15 カット
八興¥3,898税込¥4,2881巻(1m)7日以内出荷トラスコ品番814-6312材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)9外径(Φmm)15ホース長さ(m)1
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥64,980税込¥71,4781巻当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。使用温度範囲-20~70℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸





![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)