絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(22)
外径(Φmm)
- 8
- 3(7)
- 3.18(11)
- 4(27)
- 6(31)
- 6.35(11)
- 9.53(11)
- 10(22)
- 12(23)
- 12.7(12)
- 15(9)
- 16(14)
- 18(12)
- 19.5(8)
- 22(12)
- 24(8)
- 26(13)
- 33(13)
- 35.5(9)
- 41(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(7)
- 耐食(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(13)
- 50(4)
- 100(6)
使用流体
- その他(1)
- ガス(1)
- 塗料(4)
- 水(11)
- 油(3)
- 溶剤(5)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(16)
- 酒類(1)
- 食品(3)
- 飲料(3)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(18)
ゴム・シリコン・ステンレス・樹脂
色
クリア(12)
ブラック(10)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.4(3)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(10)
- 1.0(1)
0・0~0.2・0~0.4・0.6・0.7・0.9・1・1.0
ブランド
- SMC(7)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 八興(4)
- 十川産業(2)
- エスコ(1)
- アラム(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 八興販売(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・八興・十川産業・エスコ・アラム・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・八興販売
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
4(1)
5(1)
6(22)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質フッ素樹脂色半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥69,983~税込¥76,981~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
PISCO(ピスコ)¥67,980税込¥74,7781巻翌々日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥33,980税込¥37,3781巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20適合流体薬液・飲料など
ARAMEC FUチューブ
アラム¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
FAチューブ
十川産業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60色ホワイト特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ
十川産業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60色ホワイト特性水分バリア性
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
T Series(TLM0806BU)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ080
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。内径(Φmm)6材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)8色半透明(有色含む)
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃