絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(4)
  • 5.1(1)
  • 6.3(1)
  • 6.5(10)
  • 7.1(1)
  • 7.9(1)
  • 8(4)
  • 8.5(4)
  • 9.5(3)
  • 12.4(1)
  • 12.7(22)
  • 13(5)
  • 15.9(8)
  • 19(21)
  • 25.4(19)
  • 31.8(13)
  • 38.1(13)
  • 50.8(14)
  • 51(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 1(18)
  • 1.5(4)
  • 2(17)
  • 3(20)
  • 4(5)
  • 5(18)
  • 6(6)
  • 8(10)
  • 10(33)
  • 15(5)
  • 20(30)
  • 25(5)
  • 30(21)
  • 40(7)
  • 50(21)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(10)
外径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 10.7(2)
  • 12.5(4)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 16.5(2)
  • 18(3)
  • 20.5(2)
  • 21(14)
  • 21.1(5)
  • 21.5(2)
  • 25.7(5)
  • 29(12)
  • 29.3(5)
  • 36.2(5)
  • 36.5(12)
  • 46(12)
  • 53(12)
  • 68(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0~1.0(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.70(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(11)
  • 1.00(2)
  • 1.2(11)
  • 1.37(6)
  • 1.4(21)
  • 1.47(2)
  • 1.5(83)
  • 1.6(15)
  • 1.96(2)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 3.5(51)
  • 4.67(6)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー樹脂(1)
  • ゴム(14)
  • ポリウレタン(12)
  • 塩化ビニール(13)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 水(53)
  • 空気(80)
圧縮空気・水・空気
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(15)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(6)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐キンク(2)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(4)
その他・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐久・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • CEJN(セイン)(5)
  • NCR(1)
  • SK11(1)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • trad(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • エスコ(9)
  • カクダイ(1)
  • ゼクソン(1)
  • ツツミ工業(3)
  • ノーブランド(58)
  • パオック(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日東工器(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CEJN(セイン)・NCR・SK11・TAKAGI(高儀)・TOYOX(トヨックス)・trad・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・カクダイ・ゼクソン・ツツミ工業・ノーブランド・パオック・弘進ゴム・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(10)
8.5(4)
12.7(22)
13(5)
15.9(8)
19(21)
25.4(19)
31.8(13)
38.1(13)
50.8(14)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) trad

    スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

    trad(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色赤常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • ソフトエアホース パオック

    ソフトエアホース

    パオック(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~40材質PVC(ナイロン糸入)色ブルー接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
  • エアホース カクダイ

    エアホース

    カクダイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアー用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)1~60材質特殊配合樹脂色橙使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
  • エアホース ソフトプレミアム SK11

    エアホース ソフトプレミアム

    SK11
    ¥6,024~税込¥6,626~
    1本
    当日出荷
    軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1材質ホース:特殊エラストマー樹脂 ソケット:鉄・真ちゅう・NBR プラグ:鉄内径×外径(Φmm)6.5×10.0使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)

    スパイラル・アンチスパークホース

    CEJN(セイン)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース

    ツツミ工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)軟質PVC
  • エアホース パオック

    エアホース

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷
    ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~40材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)色白接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース

    ツツミ工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)合成ゴム
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)19外径(Φmm)29最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):600最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • エアーホース TAKAGI(高儀)

    エアーホース

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    差し込むだけ!ワンタッチ接続
    用途電動工具 電動タッカー材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1.0
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 緑

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 青

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色青外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 赤

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色赤外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黄

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黄外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • NKカプラホース(FBH付き) 日東工器

    NKカプラホース(FBH付き)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
    使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)

    ノーブランド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)

    ノーブランド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径32,ネジサイズ1.1/4)

    ノーブランド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)

    ノーブランド
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
エアーホース