絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(6)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 30(6)
外径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8.8(2)
  • 9(4)
  • 10(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0~1.0(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.70(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(11)
  • 1(94)
  • 1.00(2)
  • 1.2(11)
  • 1.37(6)
  • 1.4(21)
  • 1.47(2)
  • 1.5(83)
  • 1.6(15)
  • 1.96(2)
  • 2(8)
  • 3.5(51)
  • 4.67(6)
材質(ホース)
  • エラストマー樹脂(2)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
圧縮空気
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
イエロー・グレー・シルバー・パープル・ブルー・ホワイト
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(2)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧
ブランド
  • MACH(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • SK11(1)
  • フジマック(2)
  • 十川産業(1)
  • 天寿(1)
MACH・MAX(マックス)[事務用品・工具]・SK11・フジマック・十川産業・天寿
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(6)
6(6)
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,390~税込¥10,329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • あんたが職人高圧用エアーホース 天寿

    あんたが職人高圧用エアーホース

    天寿(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
    用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。内径(Φmm)6外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)3色パープル特性柔軟、滑り性
  • エアホース HPプレミアム SK11

    エアホース HPプレミアム

    SK11(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷
    バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
    用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
  • 高圧エアホース 十川産業

    高圧エアホース

    十川産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム

    MACH
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム

    MACH
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧ウルトラライトホース-PREMIUM- MACH
    グレー
    ブルー

    高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-

    MACH
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプ高圧用ホース内径(Φmm)6最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧用ショートホース フジマック

    高圧用ショートホース

    フジマック
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
    あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
  • 高圧用ダスターホースセット フジマック

    高圧用ダスターホースセット

    フジマック
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    4日以内出荷
    高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
    用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
エアーホース