絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(3)
  • 8(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(19)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 10(52)
  • 12(2)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 20(46)
  • 25(4)
  • 30(23)
  • 40(5)
  • 50(14)
  • 100(7)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
材質(ホース)
  • ゴム(2)
  • ポリウレタン(3)
  • 塩化ビニール(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 水(2)
  • 空気(6)
圧縮空気・水・空気
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(2)
オレンジ・ブラック・レッド
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐キンク(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
柔軟・耐キンク・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(1)
TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6.5(3)
8(1)
12.7(1)
15.9(1)
19(1)
25.4(1)
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • 6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ

    6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
    エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
  • 5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    エスコ
    ¥8,930税込¥9,823
    1個
    翌日出荷
    スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
    エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
エアーホース