絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 5.1(1)
- 6.3(4)
- 6.5(5)
- 7.1(1)
- 7.5(2)
- 7.9(2)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9.5(7)
- 11(1)
- 12.7(8)
- 13(1)
- 15.9(3)
- 19(7)
- 25.4(4)
- 31.8(3)
- 38.1(3)
- 50.8(3)
ホース長さ(m)
- 3
- 1(22)
- 1.5(15)
- 2(32)
- 4(11)
- 5(44)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(18)
- 10(110)
- 14(12)
- 15(29)
- 20(80)
- 30(55)
- 40(12)
- 50(31)
- 60(10)
- 70(10)
- 80(10)
- 100(23)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(3)
- 10.5(2)
- 11.2(1)
- 12.5(1)
- 13(5)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 15(2)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 16.5(4)
- 17.4(2)
- 20.5(2)
- 21(3)
- 21.1(1)
- 46(2)
- 53(2)
- 68(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 1(15)
- 1.5(5)
- 2(1)
- 3.5(1)
材質(ホース)
- その他(1)
- ゴム(9)
- ポリウレタン(5)
- 塩化ビニール(7)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 水(3)
- 溶剤(1)
- 空気(19)
圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・ブラック・ブルー・レッド
材質
- ゴム(9)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(6)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- 柔軟(3)
- 耐キンク(2)
- 耐久(5)
- 耐候(2)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐溶剤(2)
柔軟・耐キンク・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐溶剤
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- trad(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- エスコ(2)
- ツツミ工業(2)
- ノーブランド(10)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOYOX(トヨックス)・trad・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・ツツミ工業・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(4)
6.5(5)
9.5(7)
12.7(8)
15.9(3)
19(7)
25.4(4)
31.8(3)
38.1(3)
50.8(3)

スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)
trad(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色赤常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)軟質PVC
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)合成ゴム![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]
TOYOX(トヨックス)¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷から7日以内出荷エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース内径(Φmm)赤6.5/黄7.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):175最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性








![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)



![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)



![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)