絞り込み
内径(Φmm)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 50.8(1)
ホース長さ(m)
- 6
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(9)
- 3(6)
- 4(3)
- 5(20)
- 7(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(61)
- 12(2)
- 15(10)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(51)
- 25(4)
- 30(26)
- 40(5)
- 50(14)
- 100(9)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 73(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 2(1)
材質(ホース)
- ウレタン(1)
- ゴム(1)
- ポリウレタン(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 空気(1)
圧縮空気・水・空気
色
ブラック(1)
レッド(1)
ブラック・レッド
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(2)
ゴム・樹脂
特性
- 柔軟(1)
- 耐圧(1)
柔軟・耐圧
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- エスコ(2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6.5(1)
50.8(1)

ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800税込¥1,9801本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)
エスコ¥12,100税込¥13,3101巻(1巻)翌日出荷スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き用途空気など材質ポリウレタン樹脂色赤質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”