絞り込み
内径(Φmm)
- 7.9
- 5(19)
- 5.1(8)
- 6(14)
- 6.3(34)
- 6.5(72)
- 7(5)
- 7.1(6)
- 8(35)
- 8.5(38)
- 9.5(55)
- 11(17)
- 12.7(40)
- 13(10)
- 15.9(12)
- 19(44)
- 25.4(37)
- 31.8(17)
- 38.1(17)
- 50.8(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 10(10)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 20(10)
- 30(10)
- 40(6)
- 50(10)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(10)
- 200(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(3)
- 15.1(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(9)
- 2(2)
材質(ホース)
- ゴム(9)
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 水(5)
- 空気(5)
圧縮空気・水・空気
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(6)
ブルー(1)
レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
材質
- ゴム(9)
ゴム
特性
- 柔軟(1)
- 気密性(1)
- 耐候(2)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- NCR(2)
- 弘進ゴム(1)
- クラレプラスチックス(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・NCR・弘進ゴム・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(34)
6.5(72)
8(35)
8.5(38)
9.5(55)
12.7(40)
19(44)
25.4(37)
50.8(17)
内径(Φmm)をもっと見る

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
ネオ・エアーホース
NCR¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
エクセルカラーホース 緑
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 青
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色青外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色赤外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
【オーダー】エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥529税込¥5821本翌日出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に色黒サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
エクセルカラーホース 黄
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黄外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
【オーダー】パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥505税込¥5561本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工