カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアーホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ホース長さ(m)
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
スパークガードホース ホースのみ50m
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
導電エアーホース
十川産業¥159,800税込¥175,7801巻3日以内出荷アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン色グリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
UB-easyエアーホース
十川産業¥129,800税込¥142,7801巻3日以内出荷柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
ソフト&スムーズエアホース
KENOH¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷やわらか!絡まりにくい。なめらか!巻きぐせがつきにくい。ワンタッチソケットで接続簡単!。ホースの折れを解消する保護カバー付き!。ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)特殊軟質PVC樹脂使用温度-10℃~40℃ ※3℃以下になると硬くなります。





![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)