絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(5)
ホース長さ(m)
- 30
- 1(4)
- 2(7)
- 5(4)
- 10(4)
- 12(5)
- 20(6)
- 50(4)
外径(Φmm)
- 20.5(2)
- 21(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
- 1(4)
材質(ホース)
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(2)
使用流体
- 空気(5)
空気
色
ブラック(1)
ブラック
材質
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
- 耐久(2)
耐久
ブランド
- エスコ(1)
- ノーブランド(4)
エスコ・ノーブランド
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(5)
![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)
30m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥19,100税込¥21,0101本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)





![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)