絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
- 近畿製作所(1)
- 明治機械製作所(1)
空気使用量(L/min)
- 225
- 55(4)
- 80(6)
- 85(4)
- 90(15)
- 150(7)
- 170(5)
- 200(5)
- 210(3)
- 220(3)
- 230(7)
- 240(5)
- 245(3)
- 250(3)
- 270(4)
- 275(3)
- 280(5)
- 290(5)
- 300(5)
- 325(3)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 160(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 370(1)
パターン開き(mm)
- 175(1)
- 190(1)
- 215(1)
- 290(1)
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
1.5(1)
1.8(1)
2(1)

小形スプレーガン WIDER1(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
大型スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から5日以内出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現用途自動車補修用(水性塗料向け)質量(g)325空気使用量(L/min)225パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4ノズル口径(Φmm)塗料:2塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)290作業距離(mm)吐付:200
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン