絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(2)
ブランド
- アネスト岩田(2)
空気使用量(L/min)
- 75(2)
塗料噴出量(mL/min)
- 110
- 15(1)
- 35(2)
- 38(2)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(2)
- 120(2)
- 130(3)
- 140(1)
- 155(4)
- 160(3)
- 165(2)
- 170(2)
- 175(1)
- 180(1)
- 190(2)
- 200(3)
- 320(2)
- 510(2)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 120(2)
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)

小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)
アネスト岩田(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)
アネスト岩田(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン