絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
ブランド
  • アネスト岩田(2)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
  • 280(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 140
  • 38(3)
  • 80(3)
  • 85(5)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 110(4)
  • 120(5)
  • 130(8)
  • 155(6)
  • 160(4)
  • 165(2)
  • 170(4)
  • 175(4)
  • 190(4)
  • 200(8)
  • 204(2)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 320(3)
パターン開き(mm)
  • 230(1)
  • 240(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.2(1)
1.3(1)
1.6(1)
  • 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

    アネスト岩田
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1丁
    当日出荷
    現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
    用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    3日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
    用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン