絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
ブランド
- 恵宏製作所(3)
- アネスト岩田(1)
- SATA(1)
空気使用量(L/min)
- 55(3)
- 70(1)
- 120(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 85
- 35(3)
- 38(3)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(2)
- 110(4)
- 120(6)
- 130(8)
- 140(2)
- 155(7)
- 160(4)
- 165(2)
- 170(4)
- 175(4)
- 190(4)
- 200(8)
- 204(2)
- 210(2)
- 320(3)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 110(3)
- 160(1)
- 175(1)
- 190(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(3)
1(1)
1.2(1)
1.3(1)

自動車補修専用スプレーガン 重力式
アネスト岩田(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット
恵宏製作所(17件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン
恵宏製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌々日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット
恵宏製作所(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷から5日以内出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
SATA MINI JET 4400B HVLP
SATA¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン