絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.3(3)
- 1.5(1)
- 2(1)
ブランド
- WTB
- アネスト岩田(35)
- 恵宏製作所(27)
- 明治機械製作所(20)
- 近畿製作所(9)
- デビルビス(9)
- SAGOLA(9)
- TRUSCO(7)
- SATA(5)
- AIRREX(アネスト岩田)(5)
- エスコ(4)
- FINIXA(4)
- SK11(2)
- SHOW UP(2)
- H&H(1)
- BeHAUS(1)
- KENOH(1)
- GA-REW(ガリュー)(1)
空気使用量(L/min)
- 80(1)
- 90(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 275(1)
パターン開き(mm)
- 110(1)
- 150(1)
- 185(1)
- 200(1)
- 260(1)
- 265(1)
特価
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.1(1)
1.3(3)
1.5(1)
2(1)

マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
SATA スプレーガン
WTB¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
SATA スプレーガン
WTB¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から翌々日出荷メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン