絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
ブランド
  • SK11
  • 近畿製作所(17)
  • 精和産業(13)
  • アネスト岩田(11)
  • 恵宏製作所(8)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 明治機械製作所(4)
  • デビルビス(3)
  • WTB(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • BeHAUS(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • H&H(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • 日立産機システム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • ハゼット(1)
空気使用量(L/min)
  • 110(1)
  • 130(3)
  • 145(1)
パターン開き(mm)
  • 180(3)
  • 190(1)
  • 200(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 230(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
1.5(3)
2(1)
  • エアスプレーガン(吸上式) SK11

    エアスプレーガン(吸上式)

    SK11(6件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
  • エアスプレーガン SK11

    エアスプレーガン

    SK11
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
    用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
  • スプレーガンW 吸上&重力 SK11

    スプレーガンW 吸上&重力

    SK11
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット
    当日出荷
    吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
    用途塗料の吹き付け作業。材質アルミダイキャスト空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)取付ねじG1/4
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン