絞り込み
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- 近畿製作所(17)
- 精和産業(13)
- アネスト岩田(11)
- 恵宏製作所(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- 明治機械製作所(4)
- SK11(4)
- デビルビス(3)
- WTB(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- BeHAUS(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- H&H(1)
- 日本ワグナー(1)
- 日立産機システム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

軽量・低圧スプレーガン(吸上式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁3日以内出荷から5日以内出荷軽量・低圧スプレーガン質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
DEVスプレーガン 吸上式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から10日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
大型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
700cc カップ付スプレーガン
エスコ¥24,000税込¥26,4001組翌日出荷小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75
1200cc カップ付スプレーガン
エスコ¥32,400税込¥35,6401組翌日出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から3日以内出荷種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン