絞り込み
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- 近畿製作所(17)
- 精和産業(13)
- アネスト岩田(11)
- 恵宏製作所(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- 明治機械製作所(4)
- SK11(4)
- デビルビス(3)
- WTB(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- BeHAUS(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- H&H(1)
- 日本ワグナー(1)
- 日立産機システム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

新型低圧霧化ハンドスプレーガン
明治機械製作所¥34,980税込¥38,4781丁4日以内出荷キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
クリーミー吸上式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
温風低圧塗装機専用Ultraガン
日本ワグナー¥46,980税込¥51,6781丁6日以内出荷被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
コードレススプレーガン
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
クリーンボーイ CB-300E(標)
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット欠品中温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-150E(標)
精和産業¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
クリーンボーイ CB-400E(標)
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥18,980~税込¥20,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式吸上式
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
UBSガン スタンダード
WURTH(ウルト)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用圧力3~4bar(塗布)
A206Aキャビティーワックスガン用ノズル
WURTH(ウルト)¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷圧力カップスプレーガンHRS 2用適合圧力カップスプレーガン用ナイロンプローブHRS 2、A206Aガン用キャビティーワックス用ノズル直径(Φmm)8質量(g)75(品目単位)長さ(cm)95
エアツール7点セット
BeHAUS¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷お得なエアツール7点セットです。用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
スプレーガン&カップセット吸上式
H&H¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
スプレーガン
日立産機システム¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
連続塗装用圧送タンク
WTB¥51,980税込¥57,1781個当日出荷スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781個当日出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
アンダーシールキット
近畿製作所¥28,980税込¥31,8781丁5日以内出荷水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590空気使用量(L/min)175吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)2.0使用箇所床裏
ルーフガン(カップ付)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0使用箇所ルーフ
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン