16ページ目: 容器・ひしゃく

750件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
    仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7
  • 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ

    水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
    仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
  • 平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ エスコ

    平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1本
    翌日出荷
    絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
    仕様●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
  • 油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
  • 油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
  • 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ

    合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1本
    翌日出荷
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
  • 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ エスコ

    油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1本
    翌日出荷
    補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
    仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
  • 塗料用計量カップ手付き 大澤ワックス

    塗料用計量カップ手付き

    大澤ワックス
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
    仕様●容器:PP●容量:3Lアズワン品番67-2480-78
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    420税込462
    1本
    翌日出荷
    油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    3,660税込4,026
    1本
    翌日出荷
    水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1本
    翌日出荷
    水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ

    合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

    エスコ
    4,630税込5,093
    1本
    翌日出荷
    仕様●毛幅:70mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:201mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
  • 鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ エスコ

    鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
    仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:47mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
  • 油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:23mm●毛質:ふつう●全長:191mm●重量:約50g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    53,500税込58,850
    1個
    翌日出荷
    ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
    仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    3,660税込4,026
    1本
    翌日出荷
    水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛/上塗用 エスコ

    48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛/上塗用

    エスコ
    6,700税込7,370
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用
  • 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ

    水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ

    エスコ
    815税込897
    1本
    翌日出荷
    時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
    仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
  • 平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ エスコ

    平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1本
    翌日出荷
    絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
    仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    56,500税込62,150
    1個
    翌日出荷
    。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
    仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • 耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ エスコ

    耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本
    翌日出荷
    。耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
    仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
  • 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ

    油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    。油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
    仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:40mm●毛丈:28mm●号数:15号●玉厚:4mm●重量(g):14.6
  • 鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ エスコ

    鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1本
    翌日出荷
    。毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
    仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:50mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    。水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1本
    翌日出荷
    。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • 油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1本
    翌日出荷
    。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
  • 油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1本
    翌日出荷
    。伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
  • 油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ エスコ

    油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ

    エスコ
    270税込297
    1本
    翌日出荷
    狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
    仕様●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用
  • 水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1本
    翌日出荷
    水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
    仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
  • 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ エスコ

    油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ

    エスコ
    640税込704
    1本
    翌日出荷
    木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
    仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
  • 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ エスコ

    油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等
  • 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ

    合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    仕様●毛幅:30mm●毛丈:44mm●玉厚:20mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    2,770税込3,047
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
    仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
  • 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ

    合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

    エスコ
    4,970税込5,467
    1本
    翌日出荷
    仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
  • 油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ エスコ

    油性用鉄骨・橋梁用刷毛(山羊毛/ネジリ) EA109LGシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
    仕様●毛幅:25mm●毛丈:33mm●玉厚:11mm●全長:232mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等●鉄骨用に粘りのある腰を実現
  • タフゴムバケツ2型(ロープ取手付) サンコー(三甲)

    タフゴムバケツ2型(ロープ取手付)

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):322材質EVAブラウン容量(L)13内高(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)257
  • タフゴムバケツ2型(金具取手付) サンコー(三甲)

    タフゴムバケツ2型(金具取手付)

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):322材質EVAブラウン容量(L)13内高(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)257
  • タフブネ  25 サンコー(三甲)

    タフブネ 25

    サンコー(三甲)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    仕様●内寸短辺(mm):329●内寸長辺(mm):589●外寸短辺(mm):370●外寸長辺(mm):630●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):572●有効内寸高さ(mm):125材質PP容量(L)23.6内高(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)140
容器・ひしゃく